(56件のレビュー)

ハサミでのカットがしやすく、ニオイもすくない

用途
写真やスクラップの貼り付けに。
小型プレート類の接着に。
カレンダー・ポスターの貼り付けに。
薄くて目立たない一般用。
粘着力(N/10mm)5.5 主なワークパーツ
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
主な用途
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05828146 J0680 1巻 10 20 0.12 不織布 一般用
オープン
 
 
取扱い終了
05828155 J0690 1巻 15 20 0.12 不織布 一般用
オープン
 
 
取扱い終了
05828164 J0700 1巻 20 20 0.12 不織布 一般用
オープン
 
 
取扱い終了
05828173 J0710 1巻 25 20 0.12 不織布 一般用
オープン
 
 
取扱い終了
05828182 J0720 1巻 30 20 0.12 不織布 一般用
オープン
 
 
取扱い終了
05828191 J0730 1巻 40 20 0.12 不織布 一般用
オープン
 
 
取扱い終了
05828207 J0740 1巻 50 20 0.12 不織布 一般用
オープン
 
 
取扱い終了
06588547 J0670 1巻 5 20 0.12 不織布 一般用
オープン
 
 
取扱い終了
09212996 J0750 1巻 75 20 0.12 不織布 一般用
オープン
 
 
取扱い終了
09213005 J0760 1巻 100 20 0.12 不織布 一般用
オープン
 
 
取扱い終了
57076697 J0680 1ケース(180巻) 10 20 0.12 不織布 一般用
オープン
 
 
取扱い終了
57076706 J0690 1ケース(120巻) 15 20 0.12 不織布 一般用
オープン
 
 
取扱い終了
57076715 J0700 1ケース(90巻) 20 20 0.12 不織布 一般用
オープン
 
 
取扱い終了
57076724 J0710 1ケース(72巻) 25 20 0.12 不織布 一般用
オープン
 
 
取扱い終了
57076733 J0720 1ケース(60巻) 30 20 0.12 不織布 一般用
オープン
 
 
取扱い終了
57076749 J0730 1ケース(42巻) 40 20 0.12 不織布 一般用
オープン
 
 
取扱い終了
57076758 J0740 1ケース(36巻) 50 20 0.12 不織布 一般用
オープン
 
 
取扱い終了
57076785 J0670 1ケース(180巻) 5 20 0.12 不織布 一般用
オープン
 
 
取扱い終了
57077327 J0750 1ケース(24巻) 75 20 0.12 不織布 一般用
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57077336 J0760 1ケース(18巻) 100 20 0.12 不織布 一般用
オープン
 
 
取扱い終了
70249016 J0670 1セット(30巻) 5 20 0.12 不織布 一般用
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05828146 J0680 11162667 JJ0005 JJ0005 一般両面テープECO ニトムズ 11162667 一般両面テープECO ニトムズ 1巻 169 税込186 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05828155 J0690 11162676 JJ0006 JJ0006 一般両面テープECO ニトムズ 11162676 一般両面テープECO ニトムズ 1巻 229 税込252 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05828164 J0700 11162685 JJ0007 JJ0007 一般両面テープECO ニトムズ 11162685 一般両面テープECO ニトムズ 1巻 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05828173 J0710 11162701 JJ0008 JJ0008 一般両面テープECO ニトムズ 11162701 一般両面テープECO ニトムズ 1巻 319 税込351 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05828182 J0720 11162710 JJ0009 JJ0009 一般両面テープECO ニトムズ 11162710 一般両面テープECO ニトムズ 1巻 389 税込428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05828191 J0730 11162719 JJ0010 JJ0010 一般両面テープECO ニトムズ 11162719 一般両面テープECO ニトムズ 1巻 509 税込560 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05828207 J0740 11162728 JJ0011 JJ0011 一般両面テープECO ニトムズ 11162728 一般両面テープECO ニトムズ 1巻 629 税込692 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06588547 J0670 84808309 JJ0004 JJ0004 一般両面テープECO ニトムズ 84808309 一般両面テープECO ニトムズ 1巻 88 税込97 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09212996 J0750 11162737 JJ0012 JJ0012 一般両面テープECO ニトムズ 11162737 一般両面テープECO ニトムズ 1巻 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09213005 J0760 84808397 JJ0013 JJ0013 一般両面テープECO ニトムズ 84808397 一般両面テープECO ニトムズ 1巻 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57076697 J0680 84808494 JJ0005 JJ0005 一般両面テープECO ニトムズ 84808494 一般両面テープECO ニトムズ 1箱(90巻) 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57076706 J0690 84808467 JJ0006 JJ0006 一般両面テープECO ニトムズ 84808467 一般両面テープECO ニトムズ 1箱(60巻) 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57076715 J0700 84808476 JJ0007 JJ0007 一般両面テープECO ニトムズ 84808476 一般両面テープECO ニトムズ 1箱(60巻) 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57076724 J0710 84808458 JJ0008 JJ0008 一般両面テープECO ニトムズ 84808458 一般両面テープECO ニトムズ 1箱(36巻) 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57076733 J0720 84808449 JJ0009 JJ0009 一般両面テープECO ニトムズ 84808449 一般両面テープECO ニトムズ 1箱(30巻) 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57076749 J0730 84808415 JJ0010 JJ0010 一般両面テープECO ニトムズ 84808415 一般両面テープECO ニトムズ 1箱(16巻) 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57076758 J0740 84808424 JJ0011 JJ0011 一般両面テープECO ニトムズ 84808424 一般両面テープECO ニトムズ 1箱(16巻) 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57076785 J0670 84808485 JJ0004 JJ0004 一般両面テープECO ニトムズ 84808485 一般両面テープECO ニトムズ 1箱(90巻) 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57077327 J0750 84808440 JJ0012 JJ0012 一般両面テープECO ニトムズ 84808440 一般両面テープECO ニトムズ 1箱(16巻) 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57077336 J0760 84808406 JJ0013 JJ0013 一般両面テープECO ニトムズ 84808406 一般両面テープECO ニトムズ 1箱(12巻) 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途:
牛乳パックなどの貼り付け
その他業種

牛乳パックを利用した小物入れなどのリサイクル作品の貼り付けに利用。
ゴミの少量化に努めるとともに、バージンパルプである牛乳パックを加工し、千代紙を張ったリサイクル作品を作る活動をしています。

対象商品:
05828164
2024-08-29
用途:
家具の引き出し内部の装飾。
B3design 様 (製造業)

以前より、5mm、15mm、20mmを使わせて貰ってます。
どれも満足してるのですが、20mmは最後まで使い切れるのですが、他は一巻き残ります。全て最後まで使い切れるようにはならないですか。数を使うので勿体ないです。
宜しくご検討下さい。

対象商品:
06588547
2024-08-15
用途:
貼り付けに使用
自営業 様

値段も大変 安価で良かったと思います。 性能も問題なく また購入したいと思います。

対象商品:
06588547
2024-06-22
用途:
障子はり
東山書院 様

障子にビニールを貼るときやその他色々つかいます。この細さがとても使いやすいです

対象商品:
05828164
2024-02-20
用途:
工作、事務用など

広く使用できる一般的な両面テープです。
品質に問題なく、安心して使えます。
価格も手ごろで助かります。
今後もリピートしたいと思います。

対象商品:
70249016
2022-06-04
用途:
紙加工
有限会社北光会紙加工所 様 (製造業)

5mmで十分な粘着力が有ります。また、個包装は要らないような気がします。

対象商品:
05828146
2022-06-24
用途:
封筒に使用

これがたくさんあれば、何でも対応できるから、いいてすね。

対象商品:
06588547
2022-02-25
用途:
多方面で使用
株式会社森山商店 様 (建設業・工事業)

コスパ最高!!とてもいい商品で満足しています。また購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする