間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > テープ > クラフトテープ > nitoms(ニトムズ)

4 件中 1 - 4 件
nitoms(ニトムズ)

高性能クラフト粘着テープ No.7170WFC

注文コード:06588391 注文コード:06588434,06588416,06588407
 
●特長: 
字が書ける!重ね貼りOK!カラーで識別ができる!  

●用途: 
ダンボール箱の梱包に。
ファイルなどの識別に。
内容物の色の識別に。
学校、幼稚園などでの工作に。  

●テープ幅(mm): 
50  
●テープ厚さ(mm): 
0.15  
●テープ長さ(m): 
50  
●質量(g): 
350  
●粘着剤: 
アクリル系  
●材質: 
カラークラフト紙  
●RED BOOKVol3ページ: 
772  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

RED
BOOK4
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06588434 J4201 レッド オープン 廃番
06588416 J4205 グリーン オープン 廃番
06588391 J4208 ホワイト 967 オープン
¥442 ¥420
特価
欠品中
06588407 J4209 ブラック オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06846061
ハンドテープカッター

MonotaRO

EX-266

1個

レッド

¥980

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

両面テープ No.501F

日東電工

商品点数:8

¥120〜

ニトリルゴム手袋

MonotaRO

商品点数:3

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。