間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > テープ > 布テープ > nitoms(ニトムズ)

8 件中 1 - 8 件
nitoms(ニトムズ)

カラー布粘着テープ No.756

注文コード:02341735 注文コード:02341744 注文コード:03334983 注文コード:03334992 注文コード:03335001 注文コード:03335017 注文コード:06588364 注文コード:06588373
 
●特長: 
薄くて強力。
8色をラインアップ。
粘着力を強力にしたタイプです。
色分けに最適です・字が書ける・重ね貼りOK・白糊  

●用途: 
宅配便、小包などの包装に。
掲示物の仮止め・補強に。
各種シート類の仮止め・補修に。  

●テープ幅(mm): 
50  
●テープ長さ(m): 
25  
●テープ厚さ(mm): 
0.23  
●質量(g): 
290  
●基材: 
スフモス  
●粘着剤: 
合成ゴム系  
●引張強度(N/25mm): 
186.3  
●巻戻し力(N/25mm[gf/25mm]): 
5.88[600]  
●粘着力(N/25mm): 
17.26  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03335001 J5381 オープン 廃番
06588364 J5382 ピンク オープン 廃番
03334983 J5383 オープン
¥508
出荷目安:1日
03335017 J5384 オープン 廃番
03334992 J5385 オープン 廃番
02341744 J5386 オープン 廃番
02341735 J5387 オープン 廃番
06588373 J5388 シルバーグレー オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06846061
ハンドテープカッター

MonotaRO

EX-266

1個

レッド

¥980

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インクタンク BCI-3e

Canon

商品点数:4

¥772〜

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

純綿軍手

MonotaRO

商品点数:4

¥60〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。