工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
カプラ
>
カプラ(日東工器)
>
ハイカプラ(空気用)
>
ハイカプラ(メネジ取付用)ソケット
1 件中 1 - 1 件
日東工器
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)
●特長:
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
●材質(本体):
鋼鉄(クロムめっき)
●流体:
空気
●最高使用圧力(MPa):
1.5
●質量(g):
98
●使用温度範囲(℃):
-20〜+80
●取り付け形状:
おねじ
●バルブ構造:
バルブ有
●ソケットorプラグ:
ソケット
●材質(シール):
ニトリルゴム
●寸法A(mm):
10
●寸法D(Φmm):
26.5
●寸法Bs(Φmm):
5
●耐圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
2.0[20]
●寸法Ls(mm):
52.5
●寸法Hs(mm):
六角19
●相手側取付サイズ:
Rc1/8(PT1/8)
●ねじ径T:
R1/8
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
10SM
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02109143
10SM
¥715
¥493
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF