工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
空圧工具
>
研磨
>
ベルトサンダー
>
日東工器
1 件中 1 - 1 件
日東工器
ベルトン
●特長:
狭くて奥まった場所やコーナー曲面などの研磨に威力を発揮。
ロックレバー式スイッチと後方排気方式を採用。
●付属品:
研磨ベルトZ:#60×30mm×2本(内本体装着1本)
研磨ベルトZ:#80×30mm×1本、#100×30mm×1本
六角棒スパナ:5mm×1本
カプラ:200-30SH×1個
●無負荷回転数(min
-1
[r.p.m]):
14000
●使用圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
0.59[6]
●質量(kg):
2.2
●空気消費量(m
3
/min):
0.68
●ベルト幅W×長さL(mm):
30×540
●ベルト速度(m/min):
1800
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
B-30B
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02156472
B-30B
¥58,200
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
代替相当品
02156472
B-30B
→
09222044
B-30N
日東工器
ベルトン
1台
¥51,150
代替品です。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ベルトン
日東工器
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF