間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 溶接用品 > 溶接ガスホース・調整器・カプラ > 日東ミニコック(溶接カプラ) > ソケット(ミニコック)

1 件中 1 - 1 件
日東工器

ミニコック

注文コード:06301154 注文コード:06301154
 
●特長: 
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
容器から吹管まで、溶断に伴うすべての配管接続がワンタッチでできます。
本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用の嵌合サイズとスリーブ色を変え安全性を追求。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。  

●注意: 
※誤接続防止のため、酸素用(1/4インチ・5/16インチ)と燃料ガス用(5/16インチ・3/8インチ)は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用のなかでは取り付け形状にかかわらず接続できます。  

●種別: 
ワンタッチカプラ
ソケット  

●タイプ: 
集合配管用(SM)  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.7[7]  
●材質(本体): 
真鍮(クロムめっき)  
●質量(g): 
65  
●使用温度範囲(℃): 
-20〜+80  
●材質(シール): 
ニトリルゴム  
●寸法A(mm): 
13  
●寸法D(Φmm): 
18.5  
●耐圧力(MPa[kgf/cm2]): 
1.0[10]  
●寸法Ls(mm): 
57  
●寸法Hs(mm): 
六角17  
●適合流体: 
燃料ガス  
●相手側ホースサイズ: 
Rc3/8  
●寸法T(inch): 
R3/8  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06301154 CC33SM ¥1,570
¥1,442 ¥1,370
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。