間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
日立工機

電気ディスクグラインダ

注文コード:05839364 注文コード:05839364
 
●特長: 
スピンドルロック付
サイドハンドル両側取付可
集塵機取付可
クラス最強1160Wモーター
高耐久性モーター搭載。
重研削に適した新レジノイドフレキシブルトイシ採用。  

●付属品: 
レジノイドフレキシブルトイシ(♯36)
スパナ  

●質量(kg): 
1.9  
●電流(A): 
8.0  
●消費電力(W): 
760  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
12000  
●砥石寸法(mm): 
外径100×厚さ5×穴径15  
●コード: 
3心・2.5m  
●全長(mm): 
280  
●高さ(mm): 
60  
●電源(V): 
単相100  
●最大出力(W): 
1160  
●胴径(Φmm): 
64×61  
●砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm): 
10(1.5)×10  
●カーボンブラシ番号(下二桁): 
21  
●RED BOOKVol3ページ: 
466  
●総合カタログVol13ページ: 
098  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

05839364

PDA-100H ¥14,900
¥10,000
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

研磨ディスク(アランダム)

MonotaRO

商品点数:10

¥930

02301031
スーパーグリーンシグマ

ニューレジストン

-

1箱(25枚)

36(100×5×15)

¥4,340

05833642
グラインダー用カーボン

日立工機

No.21

1箱(2個入)

¥360

06863035
サイドハンドル

日立工機

954021

1個

¥150

07653134
ホイルワッシャ

日立工機

No.310695

1個

¥600

08249421
オフセット砥石

MonotaRO

粒度24

1枚

¥80

もっと見る
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

金の卵

レヂトン

商品点数:7

¥1,580〜

グラインダー用カーボン

日立工機

商品点数:1

¥360

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧