間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
4 件中 1 - 4 件
白光

電気・電子部品用フラックス

注文コード:06568134 注文コード:06568143 注文コード:06568152 注文コード:06568161
 
●用途: 
銅、電線、スイッチなど
精密電子部品など、基板のはんだ付け  

●注意: 
※径時変化があるため、必ず洗浄してください。
危険物第四種アルコール類  

●成分: 
ロジン(30%)、アルコール(70%)  
●比重: 
0.87(20℃の時)  
●塩素量(%): 
0.26  
●引火点(℃): 
21  
●絶縁抵抗(Ω): 
10×1012  
●RED BOOKVol3ページ: 
487  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

容量(cm3)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06568134

No.001-01 30 ¥560
¥500 ¥475
特価
出荷目安:1日

06568143

No.001-02 70 ¥610
¥550 ¥523
特価
出荷目安:1日

06568152

No.001-03 250 ¥1,300
¥1,200 ¥1,140
特価
出荷目安:1日

06568161

No.001-04 1000 ¥4,400
¥3,960 ¥3,762
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

巻きはんだ HEXSOL

白光

商品点数:16

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧