間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
白光

静電気レベルメーター 430-1

注文コード:06568335 注文コード:06568335 注文コード:06568335
 
●特長: 
電位測定は3モード測定!
1、帯電電位の瞬時値
2、帯電電位のピーク値
3、交流電位
イオンバランス測定は1V単位で測定
高感度・高精度で測定距離の調整が簡単です。
ポケットサイズで軽量です。  

●測定範囲: 
電位測定:0〜±19.99KV
イオンバランス測定:0〜±1999V(イオンバランス測定用プレート装着)  

●セット内容: 
本体(収納ケース付き)
アルカリ単3乾電池
イオンバランス測定用プレート
アース線(ねじ、ナット付)
モニターコード  

●質量(g): 
120(電池含む)  
●出力: 
電位測定: 10KV時1V、出力インピーダンス100Ω
イオンバランス測定: 1KV時1V  

●電源: 
DC1.5V アルカリ単3乾電池1本(連続使用約10時間)  
●表示: 
オーバースケール: 1□.□□
電池消耗:AC(DC)表示点滅 負極性のみ(−)を表示  

●測定精度: 
±5%rdg ±2digit  
●分解能: 
電位測定: 10V
イオンバランス測定:1V  

●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
106×23×66  
●動作環境: 
0〜40℃、20〜90%RH 結露無きこと  
●測定距離: 
電位測定: 50mm(被測定物と検出部門)
イオンバランス測定: 固定(イオンバランス測定用プレート装着)  

●測定条件: 
帯電電位の瞬時値及びピーク値(ホールドモード)  
●測定距離調整: 
赤色LED光焦点式(光マークの焦点にあわせる)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06568335

430-1 ¥120,000
¥104,222
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧