間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 静電気対策・クリーンルーム用品 > 靴用ストラップ

1 件中 1 - 1 件
白光

帯電防止靴用テスター 441B-01

注文コード:06568353 注文コード:06568353
 
●特長: 
靴と人体を合わせてテスト
JIST8103の規格値をランプと電子音でお知らせします。
判定範囲は2モード(切り替えスイッチ付き)
JIS T8103に示される規格値の範囲をさらに3つに分けて表示するため、靴の磨耗や汚れ、着用状態について、より細かな管理を行うことができます。  

●付属品: 
取付台・テストプレート・取付ツマミ(2ヶ)、木ネジ(2ヶ)、なべねじ(2ヶ)  
●寸法(mm): 
本体: W120×D170×H45
テストプレート:300×300  

●質量: 
本体: 750g(取付台を含む)
テストプレート: 1.8Kg  

●消費電力(W): 
AC100V±10% 2.5W  
●電源コード(m): 
ビニールコード(2m)  
●動作環境: 
0〜40℃、20〜90%RH (結露無きこと)  
●判定(LOW): 
抵抗(Ω)範囲(108Ωモード):R<1<105
抵抗(Ω)範囲(109Ωモード):R<1<105
LED表示: 赤ランプ
ブザー: OFF  

●判定(GOOD): 
抵抗(Ω)範囲(108Ωモード):1×105≦R≦1×108
抵抗(Ω)範囲(109Ωモード):1×105≦R≦1×109
LED表示:緑ランプ
ブザー: ON  

●判定(HIGH): 
抵抗(Ω)範囲(108Ωモード):1×108<R
抵抗(Ω)範囲(109Ωモード):1×109<R
LED表示: 赤ランプ
ブザー: OFF  

●表示(T): 
抵抗(Ω)範囲(108Ωモード):1×105〜1×106
抵抗(Ω)範囲(109Ωモード):1×105〜1×106
状態: 靴底の磨耗がすすんでいるなど  

●表示(U): 
抵抗(Ω)範囲(108Ωモード):1×106〜1×107
抵抗(Ω)範囲(109Ωモード):1×106〜1×107
状態: 良好  

●表示(V): 
抵抗(Ω)範囲(108Ωモード):1×107〜1×108
抵抗(Ω)範囲(109Ωモード):1×107〜1×109
状態: 靴底が汚れているなど  

●測定電圧(V): 
DC25  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06568353 441B-02 ¥60,000
¥46,889
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06568362
スタンド

白光

C1137

1台

¥13,556

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。