曜日別特売

インパクト用ソケットアダプター

インパクト用ソケットアダプター - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。

種別
ソケットアダプター
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
差込角(mm[inch])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02180211AA34120-02244032139.5 [3/8]凹、12.7 [1/2]凸
¥2,290
取扱い終了
代替品有
02180227AA43120-023280381712.7 [1/2]凹、9.5 [3/8]凸
¥2,340
取扱い終了
代替品有
02180236AA46120-0241110421712.7 [1/2]凹、19.0 [3/4 ]凸
¥2,650
取扱い終了
代替品有
02180245AA64120-0259170502519.0 [3/4]凹、12.7 [1/2]凸
¥2,950
取扱い終了
代替品有
02180254AA68120-0267330602519.0 [3/4]凹、25.4 [1]凸
¥4,320
取扱い終了
代替品有
02180263AA86120-0275415633125.4 [1]凹、19.0 [3/4]凸
¥4,540
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02180211AA3434879521NA34AA34 インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34879521インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
¥1,698
税込¥1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02180227AA4334879537NA43AA43 インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34879537インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
¥1,798
税込¥1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02180236AA4634879546NA46AA46 インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34879546インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
¥1,998
税込¥2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02180245AA6434890527NA64AA64 インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34890527インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
¥1,998
税込¥2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02180254AA6834879555NA68AA68 インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34879555インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
¥2,998
税込¥3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02180263AA8634879564NA86AA86 インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34879564インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
¥3,398
税込¥3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする