現場を支えるネットストア MonotaRO
MonotaROコピー用紙が無料になる! IHC.MonotaRO
佐藤計量器製作所

赤外線放射温度計 SK-8700U

赤外線放射温度計 SK-8700U 佐藤計量器製作所 赤外線放射温度計 SK-8700U 佐藤計量器製作所 赤外線放射温度計 SK-8700U 佐藤計量器製作所
 

赤外線放射温度計 SK-8700U (2件の商品レビュー)

●特長: 
測定対象物に触れることなく衛生的です。非接触の温度計測により食品業界に求められる衛生的な温度測定が可能です。
非接触式赤外線放射温度計の特長を生かした素早い応答時間を達成しています。
測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付き
本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付きです。
オートパワーOFF機能付。
測定した温度指示値が自動的にホールド(固定)されます。(約5秒間)
液晶(LCD)バックライト付。
センサキャップ付き。  

●注意: 
※金属などの表面温度は反射率が0.95より小さいため、市販のペイント「耐熱性スプレー」「耐熱塗料黒つや消し」等を塗って測定して下さい。
※測定対象物表面が凍っていたり、埃が付着して汚れている場合は、測定対象物の表面状態が異なり正確な温度測定ができませんので裏面をよく拭いてから測定してください。
※放射率は物体の温度、表面状態によって多少異なります。あくまで目安として使用してください。  

●付属品: 
9V電池×1個付  
●距離係数: 
D:S=8:1(D:測定距離、S:測定サイズ直径)  
●使用温湿度範囲: 
0〜50℃、80%rh以下  
●放射率: 
0.95 固定  
●測定精度: 
±2℃(-20℃〜100℃)、±2% Reading(101℃〜315℃) (条件: 測定環境温度23℃±5℃、放射率0.95黒体炉校正時)  
●保管温湿度範囲: 
-20〜55℃、90%rh以下(結露なきこと)  
●検出素子: 
サーモパイル  
●測定波長(μm): 
6〜14  
●質量(g): 
約140(電池含む)  
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
41.5×160×65  
●測定再現性(℃): 
±1  
●電池寿命(時間): 
約5(レーザーマーカー・バックライトともにONの時)
約10(レーザーマーカーON・バックライトOFFの時)
約10(レーザーマーカーOFF・バックライトONの時)
約50(レーザーマーカー・バックライトともにOFFの時)  

●測定分解能(℃): 
1  
●測定範囲(℃): 
-20〜315  
●応答時間(秒): 
0.5  
●トラスコ品番: 
221-8992  
●電源: 
9V乾電池6F22(006P)  
●2012年トラスコ掲載ページ: 
1-1094  
●2013年トラスコ掲載ページ: 
1-0953  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格

販売価格
(税別)
出荷
関連

数量
03788197 No.8261-00 ¥9,500
¥8,820
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 

 

切削・研磨/生産加工用品 > 測定用品 > 環境測定器/温湿度、水質等/ガス検知 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > 証明書なし

自動車・トラック・バイク・自転車用品 > 整備工具・収納 > 測定用品 > 温度計/環境測定器

(よりどり3点19800円) 赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所

(よりどり3点19800円) 赤外線放射温度計

佐藤計量器製作所

商品種類:1

平均満足度:2.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で100名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 食品の温度測定

測定の環境(周辺温度)で温度差がありすぎる。冷蔵庫内で測定すると5℃、室内で測定すると11℃と表示される。芯温測定すると5℃でした。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-07-17]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 製造設備の加熱ゴムローラーの温度分布測定など

長さ1m程度の加熱ゴムローラーの温度分布を調べました。
2本のうち1本は、真ん中が130℃で、両端や他のローラーの
両端や中央は110℃で、1本の温度分布が不均一であることが
わかりました。使い勝手は良さそうですので、「参考用」として使用していきます。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-03-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。



最近見た商品
赤外線放射温度計 SK-8700U 佐藤計量器製作所 赤外線放射温度計 SK-8700U
佐藤計量器製作所


 最新カタログ
REDBOOK vol.8 最新カタログ申込受付中


モノタロウスマホアプリ