間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 制御機器 > インバーター > 三菱電機インバーター

16 件中 1 - 16 件
三菱電機

インバータ FREQROL-E500シリーズ

注文コード:05796847 注文コード:05796847,05796856,05796865,05796874 注文コード:05796856 注文コード:05796865 注文コード:05796874 注文コード:05796883,05796892 注文コード:05796883 注文コード:05796892
 
●保護構造(JEM1030): 
閉鎖型(IP20)  
●周波数(Hz): 
50/60  
●周波数許容変動: 
±5%以内  
●出力過負荷電流定格: 
150%60s
200% 0.5s(反限時特性)  

●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
定格出力電流(A)
定格入力交流電圧(V)
適合モータ容量(kW)
質量(kg)
直流電圧許容変動(V)
交流電圧許容変動(V)
入力直流電圧(V)
出力電圧(V)
冷却方式
電源設備容量(kVA)
型式
出力定格容量(kVA)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05796847 FR-E520-0.1K 0.8
周囲温度40℃以上、Pr.72設定2kHz以上時:0.8
3相200〜240 0.1 0.6 DC252〜310 170〜264 DC280 3相200〜240 自冷 0.4 0.1k 0.3 ¥49,800 返品不可
廃番
05796856 FR-E520-0.2K 1.5
周囲温度40℃以上、Pr.72設定2kHz以上時:1.4
3相200〜240 0.2 0.6 DC252〜310 170〜264 DC280 3相200〜240 自冷 0.8 0.2K 0.6 ¥56,800 返品不可
廃番
05796865 FR-E520-0.4K 3
周囲温度40℃以上、Pr.72設定2kHz以上時:2.5
3相200〜240 0.4 0.8 DC252〜310 170〜264 DC280 3相200〜240 自冷 1.5 0.4K 1.2 ¥64,000 返品不可
廃番
05796874 FR-E520-0.75K 5
周囲温度40℃以上、Pr.72設定2kHz以上時:4.1
3相200〜240 0.75 1.0 DC252〜310 170〜264 DC280 3相200〜240 強制風冷 2.5 0.75K 2 ¥76,000 返品不可
廃番
05796883 FR-E520-1.5K 8
周囲温度40℃以上、Pr.72設定2kHz以上時:7
3相200〜240 1.5 1.7 DC252〜310 170〜264 DC280 3相200〜240 強制風冷 4.5 1.5K 3.2 ¥99,800 返品不可
廃番
05796892 FR-E520-2.2K 11
周囲温度40℃以上、Pr.72設定2kHz以上時:10
3相200〜240 2.2 1.7 DC252〜310 170〜264 DC280 3相200〜240 強制風冷 5.5 2.2K 4.4 ¥116,000 返品不可
廃番
05796901 FR-E520-3.7K 17.5
周囲温度40℃以上、Pr.72設定2kHz以上時:16.5
3相200〜240 3.7 2.2 DC252〜310 170〜264 DC280 3相200〜240 強制風冷 9 3.7K 7 ¥140,000 返品不可
廃番
05796917 FR-E520-5.5K 24
周囲温度40℃以上、Pr.72設定2kHz以上時:23
3相200〜240 5.5 4.4 DC252〜310 170〜264 DC280 3相200〜240 強制風冷 12 5.5K 9.5 ¥252,000 返品不可
廃番
05796926 FR-E520-7.5K 33
周囲温度40℃以上、Pr.72設定2kHz以上時:31
3相200〜240 7.5 4.9 DC252〜310 170〜264 DC280 3相200〜240 強制風冷 17 7.5k 13.1 ¥284,000 返品不可
廃番
08490553 FR-E540-0.4K 1.6
周囲温度40℃以上、Pr.72設定2kHz以上時:1.4
3相380〜480 0.4 1.9 325〜528 3相380〜480 自冷 1.5 0.4K 1.2 ¥124,000
¥34,720
出荷目安:5日
返品不可
08490562 FR-E540-0.75K 2.6
周囲温度40℃以上、Pr.72設定2kHz以上時:2.2
3相380〜480 0.75 1.9 325〜528 3相380〜480 自冷 2.5 0.75K 2.0 ¥138,000
¥38,640
出荷目安:5日
返品不可
08490571 FR-E540-1.5K 4.0
周囲温度40℃以上、Pr.72設定2kHz以上時:3.8
3相380〜480 1.5 2.0 325〜528 3相380〜480 強制風冷 4.5 1.5K 3.0 ¥154,000
¥43,120
出荷目安:5日
返品不可
08490587 FR-E540-2.2K 6.0
周囲温度40℃以上、Pr.72設定2kHz以上時:5.4
3相380〜480 2.2 2.1 325〜528 3相380〜480 強制風冷 5.5 2.2K 4.6 ¥199,000
¥59,700
出荷目安:5日
返品不可
08490596 FR-E540-3.7K 9.5
周囲温度40℃以上、Pr.72設定2kHz以上時:8.7
3相380〜480 3.7 2.1 325〜528 3相380〜480 強制風冷 9.5 3.7K 7.2 ¥254,000
¥76,200
出荷目安:5日
返品不可
08490605 FR-E540-5.5K 12 3相380〜480 5.5 3.8 325〜528 3相380〜480 強制風冷 12 5.5K 9.1 ¥312,000
¥93,600
出荷目安:5日
返品不可
08490614 FR-E540-7.5K 17 3相380〜480 7.5 3.8 325〜528 3相380〜480 強制風冷 17 7.5K 13.0 ¥395,000
¥118,500
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
05796847
FR-E520-0.1K
09199653
FR-E720-0.1K
三菱電機
インバータ FREQROL-E700 シリーズ
1台 ¥14,940 E520の後継機種となります
05796856
FR-E520-0.2K
09199662
FR-E720-0.2K
三菱電機
インバータ FREQROL-E700 シリーズ
1台 ¥17,040 E520の後継機種となります
05796865
FR-E520-0.4K
09199671
FR-E720-0.4K
三菱電機
インバータ FREQROL-E700 シリーズ
1台 ¥17,920 E520の後継機種となります
05796874
FR-E520-0.75K
09199687
FR-E720-0.75K
三菱電機
インバータ FREQROL-E700 シリーズ
1台 ¥21,280 E520の後継機種となります
05796883
FR-E520-1.5K
09199696
FR-E720-1.5K
三菱電機
インバータ FREQROL-E700 シリーズ
1台 ¥27,944 E520の後継機種となります
05796892
FR-E520-2.2K
09199757
FR-E720-2.2K
三菱電機
インバータ FREQROL-E700 シリーズ
1台 ¥34,800 E520の後継機種となります
05796901
FR-E520-3.7K
09199705
FR-E720-3.7K
三菱電機
インバータ FREQROL-E700 シリーズ
1台 ¥42,000 E520の後継機種となります
05796917
FR-E520-5.5K
09199714
FR-E720-5.5K
三菱電機
インバータ FREQROL-E700 シリーズ
1台 ¥75,600 E520の後継機種となります
05796926
FR-E520-7.5K
09199723
FR-E720-7.5K
三菱電機
インバータ FREQROL-E700 シリーズ
1台 ¥85,200 E520の後継機種となります

その他関連商品

06863044
ラジオノイズフィルタ 200V

三菱電機

FR-BIF

1台

¥17,400

06961981
インバーター用アダプター

三菱電機

FR-E5P

1個

¥3,112

06961997
インバーター用接続ケーブル

三菱電機

FR-CB203

1個

¥4,667

07019056
インバーター用接続ケーブル

三菱電機

FR-CB205

1本

¥8,667

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

スパイラルタップ

MonotaRO

商品点数:7

¥299〜

ストレートドリル

YG-1

商品点数:26

¥185〜

インバーター用アダプター

三菱電機

商品点数:1

¥3,112

ポリウレタンチューブ

MonotaRO

商品点数:7

¥694〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 装置の取り替えに
既設のインバーターと取り替えるだけなので特に支障ありません
今まで、購入してた業者より安い助かります。
岡村電設 様(三重県) [2007-12-25]

用途: マンション屋上排気ファンのコントロール
古いマンションの場合、ほとんどがリレー回路による制御のため
リレーのON/OFFでインバーターがセルフスタートする必要がある(パラメーターの設定だけで済ませたい)
タイマー機能があればうれしいですね。
株式会社レガート 様(東京都) [2005-12-04]