間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 機械部品 > オイルポッドマド > 光宝興産 > オイルポッドマド

1 件中 1 - 1 件
光宝興産

オイルポット窓 (ネジ止め式)

注文コード:02038741 注文コード:02038741
 
●特長: 
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。
反射板は白色で少々暗い場所でも赤い線がはっきりして、油量が明瞭に表示されます。
反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
熱にたいしては約100゚C  

●注意: 
※塗装ふきとり時に洗い油、シンナー等は使用しないでください。
※切削油、耐薬品(耐溶剤)、水グリコール、熱湯等は使用しないで下さい。  

●種別: 
タテ型  
●寸法L(mm): 
8  
●寸法H(mm): 
104  
●全長A(mm): 
115  
●幅B(mm): 
53  
●寸法F(mm): 
21.5  
●寸法E(mm): 
45  
●寸法C(mm): 
70  
●寸法I(mm): 
80  
●寸法J(mm): 
50  
●寸法G(mm): 
14  
●寸法K(mm): 
18  
●取付ねじD: 
M8×P1.25  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02038741 H オープン
¥3,270 ¥3,107
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。