間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
7 件中 1 - 7 件
三洋化成

高耐熱チューブ

注文コード:02126871,02126887,02126896,02126905,02126914,02126923,02126862 注文コード:02126871,02126887,02126896,02126905,02126914,02126923,02126862
 
●特長: 
従来のホースにはなかった125℃までの環境に耐える耐熱性を持っており、耐寒性も兼ね揃えているので幅広い用途に使えます。  

●種別: 
高耐熱チューブ  
●材質: 
PVC  
●色: 
イエロー  
●脆化温度(℃): 
-50  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

寸法(長さ)
内径×外径(Φmm)
質量(kg)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

02126871

H-3 40Mドラム 3×6 ¥8,400

廃番

02126887

H-4 40Mドラム 4×7 ¥10,400

廃番

02126896

H-5 40Mドラム 5×8 ¥12,400

廃番

02126905

H-6 20Mドラム 6×9 ¥7,000

廃番

02126914

H-7 20Mドラム 7×11 ¥10,140

廃番

02126923

H-9 15Mドラム 9×13 1.53 ¥10,350

廃番

02126862

H-12 10Mドラム 12×16 ¥8,700

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧