工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
クーリングタワー用ポンプ
>
SCD型(60Hz)
1 件中 1 - 1 件
荏原製作所
SCD型ステンレス製渦巻ポンプ
●特長:
接液部はステンレス製なので完全赤水対策品です。
ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
●用途:
クーリングタワー循環水
各種機械セット用
一般給水
●付属品:
電動機カバー×1
単独ベース×1
相フランジ×1組
●出力(kW):
0.25
●吐出口径(Φmm):
25
●吐出量(L/min)/全揚程(m):
13/14.5
65/9.0
●質量(kg):
9
●極数:
2
●形式:
保護形
●周波数(Hz):
60
●寸法L(mm):
301
●寸法H(mm):
96
●フランジ:
特殊フランジ
●同期速度(min
-1
):
3600
●電圧(V):
三相200/220
●全幅(mm):
BW270
●管接続口径:
Rc1
●寸法A(mm):
41
●寸法D(mm):
90
●寸法B(mm):
238
●寸法P(mm):
57
●周波数許容変動:
−5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
●電圧許容変動:
±10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
●相対湿度:
85%以下(結露しないこと)
●使用周囲温度(℃):
0〜40
●標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
0.2(2)
●取扱液:
清水
水道水、工業用水、井戸水でpH5.8〜8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
●吸込全揚程(m):
−4(20℃)
●液温範囲(℃):
0〜100
●設置場所:
屋内・屋外
標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと。
次のような場所では使用できません。
蒸気などの吹き出し口のそば、台風や強風などで横なぐりの雨水にさらされる場所、潮風の影響が激しい場所。
●電圧・周波数の同時変動:
双方絶対値の和が10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
●寸法MW(mm):
160
●寸法BM(mm):
140
●寸法BY1(mm):
250
●寸法BD(mm):
12
●寸法SG(mm):
16
●寸法DG(mm):
16
●構造(羽根車):
クローズド
●構造(軸封):
メカニカルシール
●材質(ケーシング):
SUS304
●材質(羽根車):
SUS304
●材質(主軸):
SUS304
●構造(軸受):
密封玉軸受(電動機内)
●寸法BL(mm):
170
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
25SCD6.25
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06177403
25SCD6.25
¥46,600
¥39,137
¥37,180
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
SCD型ステンレス製渦巻ポンプ
荏原製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)