間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
荏原製作所

SCD型ステンレス製渦巻ポンプ

注文コード:06177455 注文コード:06177455
 
●特長: 
接液部はステンレスですので、赤錆水は出ません。
屋外カバー付なので屋外での使用が可能です。
電動機・プロテクタ(手動形)を内蔵。電動機焼損の心配がありません。
ポンプ部分がプレス製なので、小形・軽量です。
メカニカルシールを使用していますので液漏れがありません。
用途はクーリングタワー、一般給水、冷温水循環、セット機器用など  

●口径(Φmm): 
25  
●吐出量(L/min)/全揚程(m)(50Hz): 
13/12.5、65/7  
●出力(kW): 
0.25  
●形式: 
開放防滴形  
●周波数(Hz): 
50  
●フランジ: 
特殊フランジ  
●電圧(V): 
単相100  
●吸入揚程(m): 
-4(清水20℃)  
●材料: 
ケーシング:SUS304、羽根車:SUS304、主軸:SUS304  
●取付場所: 
屋外仕様可(外気温:-20℃〜40℃、湿度85%以下)  
●標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.2[2]以下  
●取扱液: 
液質:清水、液温0℃〜60℃  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06177455

25SCD5.25S ¥53,700
¥41,333
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧