工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
クーリングタワー用ポンプ
>
SCD型(60Hz)
1 件中 1 - 1 件
荏原製作所
SCD型ステンレス製渦巻ポンプ
●特長:
接液部はステンレスですので、赤錆水は出ません。
屋外カバー付なので屋外での使用が可能です。
電動機・プロテクタ(手動形)を内蔵。電動機焼損の心配がありません。
ポンプ部分がプレス製なので、小形・軽量です。
メカニカルシールを使用していますので液漏れがありません。
用途はクーリングタワー、一般給水、冷温水循環、セット機器用など
●出力(kW):
0.25
●口径(Φmm):
25
●吐出量(L/min)/全揚程(m)(60Hz):
13/14.5、65/9
●形式:
開放防滴形
●周波数(Hz):
60
●フランジ:
特殊フランジ
●電圧(V):
単相100
●吸入揚程(m):
-4(清水20℃)
●材料:
ケーシング:SUS304、羽根車:SUS304、主軸:SUS304
●取付場所:
屋外仕様可(外気温:-20℃〜40℃、湿度85%以下)
●標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
0.2[2]以下
●取扱液:
液質:清水、液温0℃〜60℃
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
25SCD6.25S
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06177385
25SCD6.25S
¥53,700
¥44,300
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
SCD型ステンレス製渦巻ポンプ
荏原製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)