現場を支えるネットストア MonotaRO

ログインはこちら
お問い合わせ
お問い合わせフォーム

工事用品 > ポンプ・送風機 > ラインポンプ > LPD型シリーズ

66 件中 1 - 50 件
荏原製作所

LPD型ラインポンプ

注文コード:00498391,00498443 注文コード:00498513,00498531,00498617,00498626,00498662,00498671,00498461,00498486 注文コード:00498513,00498574,00498522,00498583,00498531,00498592,00498547,00498601,00498556,00498617,00498565,00498626,00498635,00498644,00498653,00498714,00498662,00498723,00498671,00498732,00498687,00498741,00498696,00498757,00498766,00498775,00498784,00498793,00498802,00498461,00498477,00498486,00498495,00498504 注文コード:00498364,00498416,00498373,00498425,00498382,00498434,00498391,00498443,00498407,00498452,00498811,00498827,00498836,00498845,00498854,00498863,00498915,00498872,00498924,00498881,00498933,00498897,00498942,00498906,00498951,00498976,00498985,10122472,00498994,00499003,00499012
 
●特長: 
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。(単相全機種及び三相0.15kw機種を除く) 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 高温(100℃)、高圧(押込圧力が最高0.69MPa{7.0kgf/cm2})に使用できるので、循環ポンプとして最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。  

●用途: 
冷温水循環 各種機械セット用 一般給水  

●注意: 
※標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと  

●構造(羽根車): 
クローズド  
●構造(軸封): 
メカニカルシール  
●材質(ケーシング): 
FC200  
●取扱液: 
取扱液/清水0〜100℃
清水/水道水、工業用水、井戸水でpH5.8〜8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの  

●材質(主軸): 
SUS304  
●使用周囲温度(℃): 
0~40  
●相対湿度: 
85%以下(結露しないこと)  
●電圧・周波数の同時変動: 
双方絶対値の和が10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。  

●極数: 
2  
●周波数許容変動: 
-5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。  

●電圧許容変動: 
±10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。  

●構造(軸受): 
密封玉軸受(電動機内)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
出力(kW)
吐出口径(Φmm)
騒音値(dB)
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])
材質(羽根車)
寸法B(mm)
接続
質量(kg)
吸込全揚程(m)
形式
寸法G(mm)
寸法A(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法MW(mm)
同期速度(min-1)
電圧(V)
寸法D(mm)
定格周波数(Hz)
寸法E(mm)
設置場所
寸法PW(mm)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
00498364 25LPD5.05S 0.05 25 41 0.20[2.0] CAC406 吸込側:ガス管用ユニオン、吐出し側:ガス管用ユニオン 10 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 防滴保護形 3000 単相100 50 屋内 0.020/4.5
0.040/2.0
¥46,600
¥39,610
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498416 25LPD6.05S 0.05 25 42 0.20[2.0] CAC406 吸込側:ガス管用ユニオン、吐出し側:ガス管用ユニオン 10 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 防滴保護形 3600 単相100 60 屋内 0.020/4.5
0.045/2.0
¥48,000
¥43,364
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498373 25LPD5.08S 0.08 25 41 0.20[2.0] CAC406 吸込側:ガス管用ユニオン、吐出し側:ガス管用ユニオン 10 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 防滴保護形 3000 単相100 50 屋内 0.020/6.5
0.055/2.2
¥49,900
¥42,415
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498425 25LPD6.08S 0.08 25 42 0.20[2.0] CAC406 吸込側:ガス管用ユニオン、吐出し側:ガス管用ユニオン 10 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 防滴保護形 3600 単相100 60 屋内 0.020/7.0
0.052/2.1
¥51,400
¥37,148
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498382 25LPD5.15 0.15 25 42 0.20[2.0] CAC406 吸込側:ガス管用ユニオン、吐出し側:ガス管用ユニオン 13 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 防滴保護形 3000 三相200 50 屋内 0.020/10.0
0.060/5.5
¥62,900
¥45,460
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498434 25LPD6.15 0.15 25 42 0.20[2.0] CAC406 吸込側:ガス管用ユニオン、吐出し側:ガス管用ユニオン 13 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 防滴保護形 3600 三相200 60 屋内 0.020/10.0
0.060/4.5
¥62,900
¥50,511
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498391 25LPD5.15S 0.15 25 46.5 0.20(2.0) CAC406 215 吸込側:ガス管用ユニオン、吐出し側:ガス管用ユニオン 13 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 防滴保護形 52.5 51 154 32 3000 単相100 120 50 120 屋内 160 0.020/10.0
0.060/5.5
¥62,900
¥34,595
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498443 25LPD6.15S 0.15 25 46.5 0.20(2.0) CAC406 215 吸込側:ガス管用ユニオン、吐出し側:ガス管用ユニオン 13 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 防滴保護形 52.5 51 154 32 3600 単相100 120 60 120 屋内 160 0.020/10.0
0.060/4.5
¥62,900
¥34,595
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498407 25LPD5.25S 0.25 25 46.5 0.20[2.0] CAC406 吸込側:ガス管用ユニオン、吐出し側:ガス管用ユニオン 14 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 防滴保護形 3000 単相100 50 屋内 0.020/13.5
0.060/8.5
¥72,300
¥61,455
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498452 25LPD6.25S 0.25 25 49 0.20[2.0] CAC406 吸込側:ガス管用ユニオン、吐出し側:ガス管用ユニオン 14 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 防滴保護形 3600 単相100 60 屋内 0.020/15.5
0.060/10.0
¥74,700
¥59,987
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498513 32LPD6.25A 0.25 32 49 0.56(5.7) SUS304 264 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形 22 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 15 68 150 G3/4 152 3600 三相200/220 140 60 140 屋内・屋外 253 0.040/11.1
0.150/4.4
¥71,200
¥40,580
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498574 40LPD5.25A 0.25 40 45 0.60[6.1] SUS304 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形 23 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3000 三相200/220 50 屋内・屋外 0.070/7.9
0.200/3.4
¥82,400
¥70,040
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498522 32LPD6.25S 0.25 32 49 0.56[5.7] SUS304 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形 19 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 防滴保護形 3600 単相100 60 屋内・屋外 0.040/11.1
0.150/4.4
¥75,000
¥63,750
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498583 40LPD5.25S 0.25 40 50 0.60[6.1] SUS304 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形 20 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 防滴保護形 3000 単相100 50 屋内 0.070/7.9
0.250/3.4
¥86,900
¥73,865
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498531 32LPD6.4A 0.4 32 49 0.51(5.2) SUS304 264 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形 23 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 15 68 150 G3/4 152 3600 三相200/220 140 60 140 屋内・屋外 253 0.040/16.0
0.150/8.0
¥83,300
¥45,815
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498592 40LPD5.4A 0.4 40 45 0.56[5.7] SUS304 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形 24 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3000 三相200/220 50 屋内・屋外 0.070/11.9
0.250/4.6
¥93,900
¥79,815
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498547 32LPD6.4S 0.4 32 49 0.51[5.2] SUS304 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形 21 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 防滴保護形 3600 単相100 60 屋内 0.040/16.0
0.150/8.0
¥91,000
¥77,350
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498601 40LPD5.4S 0.4 40 51 0.56[5.7] SUS304 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形 22 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 防滴保護形 3000 単相100 50 屋内 0.070/11.9
0.250/4.6
¥98,600
¥83,810
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498556 32LPD6.75A 0.75 32 51 0.43[4.3] SUS304 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形 24 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3600 三相200/220 60 屋内・屋外 0.040/23.5
0.150/14.2
¥107,000
¥90,950
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498617 40LPD5.75A 0.75 40 50 0.50(5.0) SUS304 285 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形 25 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 15 72 170 G3/4 161 3000 三相200/220 155 50 145 屋内・屋外 266 0.070/17.5
0.250/10.5
¥114,000
¥62,700
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498565 32LPD61.5A 1.5 32 54 0.33[3.3] SUS304 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形 28 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3600 三相200/220 60 屋内・屋外 0.040/34.5
0.150/26.0
¥137,000
¥116,450
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498626 40LPD51.5A 1.5 40 51 0.42(4.2) SUS304 319 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形 29 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 0 72 194 G3/4 159 3000 三相200/220 155 50 145 屋内・屋外 264 0.040/26.5
0.250/20.2
¥151,000
¥83,050
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498635 40LPD52.2A 2.2 40 52 0.63[6.4] SUS304 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形 37 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3000 三相200/220 50 屋内・屋外 0.040/34.0
0.200/29.0
¥169,000
¥143,650
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498644 40LPD6.4A 0.4 40 53 0.56[5.7] SUS304 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形 24 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3600 三相200/220 60 屋内・屋外 0.070/11.4
0.250/3.8
¥94,300
¥80,155
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498653 40LPD6.4S 0.4 40 49 0.56[5.7] SUS304 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形 22 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 防滴保護形 3600 単相100 60 屋内 0.070/11.4
0.250/3.8
¥102,000
¥86,700
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498714 50LPD5.4S 0.4 50 51 0.58[5.9] SUS304 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形 23 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 防滴保護形 3000 単相100 50 屋内 0.120/9.4
0.320/3.8
¥108,000
¥91,800
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498662 40LPD6.75A 0.75 40 51 0.50(5.0) SUS304 285 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形 25 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 15 72 170 G3/4 161 3600 三相200/220 155 60 145 屋内・屋外 266 0.070/17.8
0.250/10.8
¥104,000
¥57,200
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498723 50LPD5.75A 0.75 50 50 0.53[5.4] SUS304 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形 27 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3000 三相200/220 50 屋内・屋外 0.120/14.7
0.400/6.0
¥115,000
¥97,750
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498671 40LPD61.5A 1.5 40 54 0.39(3.9) SUS304 319 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形 29 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 0 72 194 G3/4 159 3600 三相200/220 155 60 145 屋内・屋外 264 0.070/28.2
0.250/21.0
¥137,000
¥78,100
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498732 50LPD51.5A 1.5 50 51 0.45[4.5] SUS304 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形 31 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3000 三相200/220 50 屋内・屋外 0.120/22.2
0.400/14.5
¥150,000
¥127,500
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498687 40LPD62.2A 2.2 40 55 0.31[3.1] SUS304 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形 31 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3600 三相200/220 60 屋内・屋外 0.040/36.8
0.250/27.5
¥169,000
¥143,650
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498741 50LPD52.2A 2.2 50 52 0.67[6.8] CAC406 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K並形 37 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3000 三相200/220 50 屋内・屋外 0.160/27.0
0.320/20.5
¥169,000
¥143,650
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498696 40LPD63.7A 3.7 40 58 0.49[4.9] SUS304 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形 47 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3600 三相200/220 60 屋内・屋外 0.040/49.0
0.220/43.5
¥205,000
¥174,250
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498757 50LPD53.7A 3.7 50 56 0.57[5.8] CAC406 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K並形 52 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3000 三相200/220 50 屋内・屋外 0.100/40.0
0.320/32.5
¥229,000
¥194,650
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498766 50LPD6.75A 0.75 50 51 0.54[5.5] SUS304 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形 27 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3600 三相200/220 60 屋内・屋外 0.120/14.2
0.400/5.6
¥111,000
¥94,350
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498811 65LPD5.75A 0.75 65 50 0.69[7.0] CAC406 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K並形 33 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3000 三相200/220 50 屋内・屋外 0.250/9.9
0.550/4.5
¥126,500
¥91,426
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498775 50LPD61.5A 1.5 50 54 0.46[4.6] SUS304 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形 31 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3600 三相200/220 60 屋内・屋外 0.120/22.0
0.400/14.5
¥136,000
¥115,600
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498827 65LPD51.5A 1.5 65 51 0.69[7.0] CAC406 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K並形 38 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3000 三相200/220 50 屋内・屋外 0.250/15.5
0.600/9.5
¥147,800
¥106,819
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498784 50LPD62.2A 2.2 50 55 0.36[3.6] SUS304 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形 33 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3600 三相200/220 60 屋内・屋外 0.120/31.0
0.400/20.5
¥166,000
¥141,100
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498836 65LPD52.2A 2.2 65 52 0.69[7.0] CAC406 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K並形 39 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3000 三相200/220 50 屋内・屋外 0.250/21.2
0.600/12.6
¥187,200
¥150,327
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498793 50LPD63.7A 3.7 50 58 0.53[5.4] CAC406 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K並形 48 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3600 三相200/220 60 屋内・屋外 0.180/40.0
0.360/31.5
¥208,000
¥176,800
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498845 65LPD53.7A 3.7 65 56 0.63[6.4] CAC406 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K並形 53 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3000 三相200/220 50 屋内・屋外 0.250/32.0
0.600/21.5
¥226,700
¥163,842
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498802 50LPD65.5A 5.5 50 65 0.43[4.3] CAC406 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K並形 68 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3600 三相200/220 60 屋内・屋外 0.120/53.0
0.360/42.5
¥260,000
¥221,000
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498854 65LPD55.5A 5.5 65 61 0.53[5.4] CAC406 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K並形 74 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3000 三相200/220 50 屋内・屋外 0.200/42.0
0.600/28.5
¥300,000
¥216,818
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498863 65LPD61.5A 1.5 65 54 0.69[7.0] CAC406 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K並形 38 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3600 三相200/220 60 屋内・屋外 0.280/15.5
0.700/6.4
¥149,200
¥119,812
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498915 80LPD51.5A 1.5 80 55 0.69[7.0] CAC406 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K並形 41 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3000 三相200/220 50 屋内・屋外 0.400/11.5
1.050/4.5
¥154,700
¥124,229
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498872 65LPD62.2A 2.2 65 55 0.69[7.0] CAC406 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K並形 39 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3600 三相200/220 60 屋内・屋外 0.280/20.2
0.700/11.2
¥159,000
¥114,913
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498924 80LPD511A 11 80 63 0.44[4.4] CAC406 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K並形 152 -5.5(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3000 三相200/220 50 屋内・屋外 0.400/51.0
1.200/35.5
¥449,000
¥285,714
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498881 65LPD63.7A 3.7 65 58 0.66[6.7] CAC406 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K並形 50 -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3600 三相200/220 60 屋内・屋外 0.280/30.5
0.700/18.5
¥213,400
¥154,230
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
00498933 80LPD52.2A 2.2 80 55 0.69[7.0] CAC406 吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K並形 42 -5.5(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 全閉防まつ形(屋外) 3000 三相200/220 50 屋内・屋外 0.400/14.4
1.200/6.4
¥180,000
¥144,546
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1   2  >>
 
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥11,000 〜
離島1個〜¥11,000 〜
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。






最近見た商品
LPD型ラインポンプ LPD型ラインポンプ
荏原製作所
ステンレス製ラインポンプ ステンレス製ラインポンプ
荏原製作所
フレキシブルダクト(風管) フレキシブルダクト(風管)
TRUSCO
PBO形プラスチックボックス屋外防雨形 PBO形プラスチックボックス屋外防雨形
内外電機
> もっと見る


キャンペーン


モバイル

JADMA