工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
クーリングタワー用ポンプ
>
SCD型(60Hz)
2 件中 1 - 2 件
荏原製作所
SCD型ステンレス製渦巻ポンプ
●特長:
接液部はステンレス製なので完全赤水対策品です。
ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
●用途:
クーリングタワー循環水
各種機械セット用
一般給水
●付属品:
電動機カバー×1
単独ベース×1
相フランジ×1組
●吐出口径(Φmm):
40
●極数:
2
●形式:
保護形
●周波数(Hz):
60
●寸法L(mm):
378
●寸法H(mm):
105
●フランジ:
特殊フランジ
●同期速度(min
-1
):
3600
●電圧(V):
三相200/220
●全幅(mm):
BW280
●管接続口径:
Rc11/2
●寸法A(mm):
55
●寸法D(mm):
100
●寸法P(mm):
65
●周波数許容変動:
−5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
●電圧許容変動:
±10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
●相対湿度:
85%以下(結露しないこと)
●使用周囲温度(℃):
0〜40
●標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
0.2(2)
●取扱液:
清水
水道水、工業用水、井戸水でpH5.8〜8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
●吸込全揚程(m):
−4(20℃)
●液温範囲(℃):
0〜100
●設置場所:
屋内・屋外
標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと。
次のような場所では使用できません。
蒸気などの吹き出し口のそば、台風や強風などで横なぐりの雨水にさらされる場所、潮風の影響が激しい場所。
●電圧・周波数の同時変動:
双方絶対値の和が10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
40SCD6.4
40SCD6.75
出力(kW)
選択解除
0.4
0.75
吐出量(L/min)/全揚程(m)
選択解除
26/15.0 130/10.0
39/22.0 195/11.0
質量(kg)
選択解除
13
14
寸法B(mm)
選択解除
247
263
寸法MW(mm)
選択解除
193
196
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06177412
40SCD6.4
0.4
26/15.0
130/10.0
13
247
193
¥57,600
¥47,183
06177421
40SCD6.75
0.75
39/22.0
195/11.0
14
263
196
¥68,500
¥51,739
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥3,000
沖縄地方
1個〜
¥3,000
離島
1個〜
¥5,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
SCD型ステンレス製渦巻ポンプ
荏原製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF