間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > クーリングタワー用ポンプ > SCD型(50Hz)

1 件中 1 - 1 件
荏原製作所

SCD型ステンレス製渦巻ポンプ

注文コード:06177464 注文コード:06177464
 
●特長: 
接液部はステンレスですので、赤錆水は出ません。
屋外カバー付なので屋外での使用が可能です。
電動機・プロテクタ(手動形)を内蔵。電動機焼損の心配がありません。
ポンプ部分がプレス製なので、小形・軽量です。
メカニカルシールを使用していますので液漏れがありません。
用途はクーリングタワー、一般給水、冷温水循環、セット機器用など  

●口径(Φmm): 
40  
●吐出量(L/min)/全揚程(m)(50Hz): 
26/14、130/10  
●出力(kW): 
0.4  
●形式: 
開放防滴形  
●周波数(Hz): 
50  
●フランジ: 
特殊フランジ  
●電圧(V): 
単相100  
●吸入揚程(m): 
-4(清水20℃)  
●材料: 
ケーシング:SUS304、羽根車:SUS304、主軸:SUS304  
●取付場所: 
屋外仕様可(外気温:-20℃〜40℃、湿度85%以下)  
●標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.2[2]以下  
●取扱液: 
液質:清水、液温0℃〜60℃  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06177464 40SCD5.4S ¥66,200
¥51,067
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。