工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
クーリングタワー用ポンプ
>
SCD型(60Hz)
1 件中 1 - 1 件
荏原製作所
SCD型ステンレス製渦巻ポンプ
●特長:
接液部はステンレスですので、赤錆水は出ません。
屋外カバー付なので屋外での使用が可能です。
電動機・プロテクタ(手動形)を内蔵。電動機焼損の心配がありません。
ポンプ部分がプレス製なので、小形・軽量です。
メカニカルシールを使用していますので液漏れがありません。
用途はクーリングタワー、一般給水、冷温水循環、セット機器用など
●出力(kW):
0.4
●口径(Φmm):
40
●吐出量(L/min)/全揚程(m)(60Hz):
26/15、130/10
●形式:
開放防滴形
●周波数(Hz):
60
●フランジ:
特殊フランジ
●電圧(V):
単相100
●吸入揚程(m):
-4(清水20℃)
●材料:
ケーシング:SUS304、羽根車:SUS304、主軸:SUS304
●取付場所:
屋外仕様可(外気温:-20℃〜40℃、湿度85%以下)
●標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
0.2[2]以下
●取扱液:
液質:清水、液温0℃〜60℃
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
40SCD6.4S
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06177394
40SCD6.4S
¥66,200
¥51,067
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥3,000
沖縄地方
1個〜
¥3,000
離島
1個〜
¥5,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
SCD型ステンレス製渦巻ポンプ
荏原製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF