工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
ラインポンプ
>
LPD型シリーズ(60Hz)
5 件中 1 - 5 件
荏原製作所
LPD型ラインポンプ
●特長:
設置場所を選びません!電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。
吸入・吐出し配管を外さず、ポンプが引き出せるインラインタイプなので配管施工、メンテナンスが容易です。
液温0〜100℃で使用可能。
使用温度範囲が広いので幅広い用途で使用できます。
●用途:
屋内・屋外兼用・一般吸水・冷温水循環・セット機器用
●付属品:
相フランジ×1組
●吐出口径(Φmm):
50
●構造(羽根車):
クローズド
●構造(軸封):
メカニカルシール
●材質(ケーシング):
FC200
●材質(主軸):
SUS304
●取扱液:
清水0〜100℃
清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8〜8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
●吸込全揚程(m):
-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)
●形式:
全閉防まつ形(屋外)
●極数:
2
●使用周囲温度(℃):
0〜40
●相対湿度:
85%以下(結露しないこと)
●電圧・周波数の同時変動:
双方絶対値の和が10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
●定格周波数(Hz):
60
●構造(軸受):
密封玉軸受(電動機内)
●設置場所:
屋内・屋外
標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと
●同期速度(min
-1
):
3600
●電圧(V):
三相200/220
●電圧許容変動:
±10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
●周波数許容変動:
-5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
50LPD6.75A
50LPD61.5A
50LPD62.2A
50LPD63.7A
50LPD65.5A
出力(kW)
選択解除
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
騒音値(dB)
選択解除
51
54
55
58
65
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm
2
])
選択解除
0.36[3.6]
0.43[4.3]
0.46[4.6]
0.53[5.4]
0.54[5.5]
材質(羽根車)
選択解除
CAC406
SUS304
接続
選択解除
吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形
吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K並形
質量(kg)
選択解除
27
31
33
48
68
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
選択解除
0.120/14.2 0.400/5.6
0.120/22.0 0.400/14.5
0.120/31.0 0.400/20.5
0.120/53.0 0.360/42.5
0.180/40.0 0.360/31.5
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
00498766
50LPD6.75A
0.75
51
0.54[5.5]
SUS304
吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形
27
0.120/14.2
0.400/5.6
¥111,000
¥94,350
00498775
50LPD61.5A
1.5
54
0.46[4.6]
SUS304
吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形
31
0.120/22.0
0.400/14.5
¥136,000
¥115,600
00498784
50LPD62.2A
2.2
55
0.36[3.6]
SUS304
吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K薄形
33
0.120/31.0
0.400/20.5
¥166,000
¥141,100
00498793
50LPD63.7A
3.7
58
0.53[5.4]
CAC406
吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K並形
48
0.180/40.0
0.360/31.5
¥208,000
¥176,800
00498802
50LPD65.5A
5.5
65
0.43[4.3]
CAC406
吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K並形
68
0.120/53.0
0.360/42.5
¥260,000
¥221,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
LPD型ラインポンプ
荏原製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)