工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
環境測定器/温湿度、水質等
>
ガス検知器
1 件中 1 - 1 件
新コスモス電機
一酸化炭素濃度計
●特長:
ボタン一押しの簡単操作。
超小型・超軽量で重さ69g。
リサイクル社会に適用したコスモス式。
面倒だった電池、センサの交換はおまかせ下さい。
2年間連続使用可能。
*無警報時。
●付属品:
取付用クリップ・ストラップ・フィルター
●仕様:
検知対象ガス:一酸化炭素
検知原理:定電位電解式
ガス採気方式:拡散式
●測定範囲:
0〜300PPM(サービスレンジ500PPMまで)
●質量(g):
約69
●電源:
リチウム電池
●探知・警報方式:
ブザー(断続音)、赤色ランプ点滅及び濃度表示
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
65×50×21(突起物を除く)
●機能:
自己診断機能・ピークホールド・自動ゼロ校正
●応答時間(秒):
30秒以内(90%応答)※周囲温度は20±2℃の場合)
●連続使用可能時間:
2年間(無警報時、20℃の場合)
●指示精度:
FS±10%以内(0〜150PPM)※同一測定条件による。
●警報設定濃度:
50PPM(1段目)、1500PPM(2段目)
●防爆構造:
ExiaUCT4
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
XC-2000
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06126477
XC-2000
¥60,000
¥60,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
一酸化炭素濃度計
新コスモス電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF