間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > 減/変速機 > 住友重機械工業 > アステロ > レバーシブルモーター

12 件中 1 - 12 件
住友重機械工業

アステロ レバーシブルモーター

注文コード:05741032,05741057,05741075,05741093,05741111,05741136,05741154,05741172,05741197,05741215,05741233,05741251 注文コード:05741032,05741057 注文コード:05741032,05741057 注文コード:05741075,05741093 注文コード:05741075,05741093 注文コード:05741111,05741136 注文コード:05741111,05741136 注文コード:05741154,05741172
 
●特長: 
回転方向を瞬時に切り替えることが出来るギヤモータです。
一定速度の運転に使用します。
簡易ブレーキを内蔵しており短時間で停止することができますが、大きな保持トルクが必要な場合は、電磁ブレーキ付をご使用ください。
配線部の仕様はリードタイプです。
時間定格は短時間(30分)です。  

●極数: 
4  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
出力(W)
質量(kg)
電圧
コンデンサ容量(μF)
角寸法
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
05741032 A6R06A 6 0.70 100V(50/60Hz)
110V(60Hz)
3.0 □60mm ¥6,050
¥5,445 ¥5,173
特価
出荷目安:5日
返品不可
05741057 A6R06C 6 0.70 200V(50/60Hz)
220V(60Hz)
0.8 □60mm ¥6,250
¥5,625 ¥5,344
特価
出荷目安:5日
返品不可
05741075 A7R15A 15 1.04 100V(50/60Hz)
110V(60Hz)
6.0 □70mm ¥6,500
¥5,850 ¥5,558
特価
出荷目安:5日
返品不可
05741093 A7R15C 15 1.04 200V(50/60Hz)
220V(60Hz)
1.5 □70mm ¥6,700
¥6,030 ¥5,729
特価
出荷目安:5日
返品不可
05741111 A8R25A 25 1.46 100V(50/60Hz)
110V(60Hz)
10.0 □80mm ¥7,250
¥6,525 ¥6,199
特価
出荷目安:5日
返品不可
05741136 A8R25C 25 1.46 200V(50/60Hz)
220V(60Hz)
2.5 □80mm ¥7,550
¥6,795 ¥6,455
特価
出荷目安:5日
返品不可
05741154 A9R40A 40 2.34 100V(50/60Hz)
110V(60Hz)
15.0 □90mm ¥8,800
¥7,920 ¥7,524
特価
出荷目安:5日
返品不可
05741172 A9R40C 40 2.34 200V(50/60Hz)
220V(60Hz)
3.5 □90mm ¥9,100
¥8,190 ¥7,781
特価
出荷目安:5日
返品不可
05741197 A9R60AH 60 2.48 100V(50/60Hz)
110V(60Hz)
25.0 □90mm ¥10,350
¥9,315 ¥8,849
特価
出荷目安:5日
返品不可
05741215 A9R60CH 60 2.48 200V(50/60Hz)
220V(60Hz)
6.0 □90mm ¥10,750
¥9,675 ¥9,191
特価
出荷目安:5日
返品不可
05741233 A9R90AH 90 2.93 100V(50/60Hz)
110V(60Hz)
30.0 □90mm ¥11,900
¥10,710 ¥10,175
特価
出荷目安:5日
返品不可
05741251 A9R90CH 90 2.93 200V(50/60Hz)
220V(60Hz)
7.0 □90mm ¥12,350
¥11,115 ¥10,559
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。