間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
スリーエム ヘルスケア(3M)

イヤーマフ

注文コード:02513034 注文コード:02513034 注文コード:02513034
 
●特長: 
JIS規格(T8161 EM)に適合した製品です。
幅の広いヘッドバンドは圧迫感を軽減し、快適にフィットします。
モールドタイプのインサート(吸音材)を採用。
長時間使用しても硬くならない厚手のクッションは、フィット性に優れ装着感も快適です。
ツーポイントシステムアームによりバンドの圧力がクッションへ均等に分散されます。  

●種別: 
イヤーマフ  
●質量(g): 
218  
●周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB): 
125/13.4/2.2
250/20.2/2.4
500/27.8/2.0
1000/36.3/3.0
2000/34.5/2.8
4000/37.9/2.4
8000/39.3/2.6  

●NRR値: 
23  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

02513034

1435 オープン
¥4,533
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧