間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
スリーエム ヘルスケア(3M)

イヤーマフ

注文コード:02513043 注文コード:02513043
MonotaRO
イヤーマフ

¥1,650
 
●特長: 
JIS規格(T8161 EM)に適合した製品です。
圧力調整機能付きアームにより耳を押さえる圧力が調整できます。
クッション付きのヘッドバンドは不快感を軽減します。
高い遮音性能を発揮します。
アームとカップをゴムピンで固定し音の伝わりを軽減しています。
モールドタイプのインサート(吸音材)を採用。  

●種別: 
イヤーマフ  
●NRR値: 
24  
●質量(g): 
232  
●周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB): 
125/14.4/2.4
250/20.5/1.7
500/28.7/1.8
1000/32.0/2.4
2000/32.3/1.8
4000/39.0/2.1
8000/41.3/2.0  

●RED BOOKVol3ページ: 
587  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

02513043

1440 オープン
¥6,400
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧