間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > テープ > OPP/透明梱包テープ > 住友スリーエム(3M)

2 件中 1 - 2 件
住友スリーエム(3M)

透明梱包用テープ 313

注文コード:00623007 注文コード:05246105
MonotaRO
OPPテープ

¥85
 
●特長: 
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
字が書ける・重ね貼りOK  

●用途: 
段ボールの梱包、小包などの荷造りに。
封かん、補強などに。
15kg位までの中、軽量物の梱包に。  

●テープ幅(mm): 
48  
●テープ長さ(m): 
50  
●テープ厚さ(mm): 
0.065  
●基材: 
ポリプロピレンフィルム  
●粘着剤: 
アクリル系粘着剤  
●基材厚さ(mm): 
0.040  
●伸び(%): 
150  
●粘着力(N/10mm): 
3.92  
●引張強度(N/10mm): 
51  
●巻き芯内径(mm): 
76  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
05246105 313 ¥230
00623007 313D ¥340
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
05246105
313
06122252
J6030
nitoms(ニトムズ)
透明梱包用テープ NO.3303
1巻 ¥145 ブランドが異なります。
00623007
313D
03335132
J6050
nitoms(ニトムズ)
透明梱包テープ カッター付 No.3303 CT
1巻 ¥292 ブランドが異なります。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

スコッチ 透明梱包用テープ お徳パック 313

住友スリーエム(3M)

商品点数:2

ディック ニューストッパー

大日製罐

商品点数:4

¥1,690〜

アルカリ乾電池

日立マクセル

商品点数:1

¥100

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 商品梱包
以前から使用しているメーカーの商品で、価格は断然安いので継続して購入したいと思います。
[2008-03-04]

用途: 梱包
薄くて透明度が高く丈夫なテープもさることながら、セットのカッターが秀逸!! 
テープ芯を両サイドから固定する構造は、片側だけ押える構造のカッターに比べ、素早いテーピング作業でもテープが飛び出すことがなく、安心です。
株式会社SEN-SHI・アクセリスカンパニー 様(東京都) [2006-05-09]