間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > ボックス(アウトレットボックス・プールボックス・仮設ボックス) > アウトレットボックス・カバー(樹脂製) > コンクリートボックス

1 件中 1 - 1 件
パナソニック(Panasonic)

八角コンクリートボックス H75

注文コード:06615104 注文コード:06615104 注文コード:06615104
 
●特長: 
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
バックプレート(底ふた)は、ワンタッチで取り付けできます。(ビス不要です)
新ノックアウト方式(トロ防止膜付)
トロ除去が簡単な内面構造  

●注意: 
照明器具の吊下げ質量は4.3kg以下でご使用下さい。
天井じか付け形器具を除く器具をご使用下さい。  

●材質: 
耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)  
●色: 
ブラック  
●寸法H(mm): 
75  
●側面ノックアウト: 
M:G16(C19)×2
N:G22(C25)×6  

●使用温度範囲: 
樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度−15℃〜+60℃の範囲  
●種別: 
深U型  
●RED BOOKVol3ページ: 
1063  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06615104 DM4675 ¥525
¥440
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。