間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
松下電工

八角ブランクカバー

注文コード:06615217 注文コード:06615217 注文コード:06615217
 
●特長: 
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。  

●注意: 
照明器具の吊下げ質量は4.3kg以下でご使用下さい。
天井じか付け形器具を除く器具をご使用下さい。  

●材質: 
耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)  
●色: 
ブラック  
●外形寸法(mm): 
106φ×3.3  
●使用温度範囲: 
樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度−15℃〜+60℃の範囲  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06615217

DM5213 ¥105
¥88
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧