間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > 蛍光灯器具 > 蛍光灯器具(パナソニック電工) > 蛍光灯器具(グロー式) > 蛍光灯器具 50Hz (パナソニック電工) > 反射笠付(40W)

1 件中 1 - 1 件
パナソニック(Panasonic)

蛍光灯反射笠付器具 FL40形×2灯 グロー式・低力率

注文コード:06615463 注文コード:06615463
 
●付属品: 
40形白色蛍光灯2灯  
●質量(kg): 
3.6  
●ランプ全光束(lm): 
6200  
●周波数(Hz): 
50  
●力率: 
低力率  
●電源(V): 
100  
●推奨ランプ: 
FL40SS・W/37
FL40S・W  

●鉄板厚さ(mm): 
本体0.35
反射板0.35  

●材質: 
本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
反射笠:鋼板(高反射白色粉体塗装)  

●RED BOOKVol3ページ: 
1054  
●RED BOOKVol4ページ: 
1357  
●総合カタログVol13ページ: 
273  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06615463 FA42219FGL ¥9,200
¥5,600
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

蛍光灯反射笠付器具 FL40形×1灯 グロー式・低力率

パナソニック(Panasonic)

商品点数:1

¥2,695

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。