間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
松下電工

蛍光灯反射笠付器具 FL40形×2灯 グロー式・低力率

注文コード:06615472,08274996 注文コード:06615472,08274996
 
●付属品: 
40形白色蛍光灯2灯  
●質量(kg): 
3.6  
●ランプ全光束(lm): 
6200  
●材質: 
本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
反射笠:鋼板(高反射白色粉体塗装)  

●周波数(Hz): 
60  
●電源(V): 
100  
●力率: 
低力率  
●推奨ランプ: 
FL40SS・W/37
FL40S・W  

●鉄板厚さ(mm): 
本体0.35
反射板0.35  

●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

RED
BOOK3
ページ

Vol13
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06615472

FA42219FGL 1054 273 ¥9,200
¥5,600 ¥5,320
特価
出荷目安:1日
返品不可

08274996

FA42219FGL ¥9,200 返品不可

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ライフライン 40W形

NEC

商品点数:4

¥1,200〜

角型タンブラスイッチ

ELPA (朝日電器)

商品点数:1

¥190

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧