工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
パッキングキャスター
1 件中 1 - 1 件
ユーエイキャスター
AF型自在車(強化ナイロン車輪) アジャスターフット付
●特長:
重量物をキャスターでスムーズに搬送、アジャスターフットで確実に接地する。
従来の重量物用キャスターにアジャスターを一体化させ、足元の取付けスペースの確保と、アジャスターを取付ける工数を削減できます。
従来のストッパー付キャスターより安全面で優れており、地震対策や長期間固定する機器などに最適です。
●材質(車輪):
強化ナイロン(B入)
●許容荷重(daN[kgf]):
250[255]
●形状:
自在
●型式:
AF型
●ブレーキ:
ナシ
●金具仕上:
ユニクロメッキ
●穴径P(Φmm):
11
●取付寸法X×Y(mm):
80×80(75×75)
●取付座A×B(mm):
102×102
●旋回半径(mm):
85
●車輪径D(mm):
65
●取付高H(mm):
95
●偏芯E(mm):
51
●車輪幅W(mm):
45
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
AF-65
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02535312
AF-65
¥4,400
¥2,926
出荷目安:8日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
AF型自在車(強化ナイロン車輪) アジャスターフット付
ユーエイキャスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF