Uボルトセット(鉄)

Uボルトセット(鉄) - WAKI(和気産業)Uボルトセット(鉄) - WAKI(和気産業)Uボルトセット(鉄) - WAKI(和気産業)Uボルトセット(鉄) - WAKI(和気産業)Uボルトセット(鉄) - WAKI(和気産業)Uボルトセット(鉄) - WAKI(和気産業)Uボルトセット(鉄) - WAKI(和気産業)Uボルトセット(鉄) - WAKI(和気産業)
(7件のレビュー)
材質スチール(ユニクロメッキ)寸法T(mm)3内容量1個
全6種類を絞り込む
ねじ径
寸法B(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
ねじ径
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パイプ径(Φmm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06584681BS-161201/44012.54920.52020
オープン
169
186(税込)
当日出荷
06584697BS-162201/44512.55325.52520
オープン
189
208(税込)
当日出荷
06584706BS-163251/45312.56032.53225
オープン
199
219(税込)
当日出荷
06584715BS-164305/1674187238.53830
オープン
319
351(税込)
当日出荷
06584724BS-165305/16801885525030
オープン
339
373(税込)
当日出荷
06584733BS-166305/16881896636030
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06584697
2024-05-21
用途: 工具の固定
おもちゃ病院サービス業

しっかり工具を固定できて思い通りに作業ができました。

対象商品 : 06584681
2020-03-30
用途: 部品の取付け
有限会社つるみ印刷

内幅22mmの表示だったので、外径22mmの棒材を掴んで固定するのにちょうどピッタリと思い注文しましたが、届いてみると20.5mm程度しかなかったので、表示の修正をお願いしたい。
返品するほどの金額ではないのでプレートのみ加工して使い、Uボルトは手持ち在庫にします。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。メーカーに確認し、修正させていただきました。ありがとうございました。

対象商品 : 06584724
2019-09-24
用途: パイプ固定
株式会社紀北農業設備建設業・工事業

値段は、安いカモですが、ちょっと板が薄くて、強く締めれないかな

対象商品 : 06584681
2020-07-11
用途: ポールの固定

物干し竿系のポールをラックに取り付けるために使いました。
サイズは概ねピッタリでしたが、Lブラケットのネジ穴ピッチが微妙に合わなくて、無理矢理つけている感じになったのがチョッと失敗でしたが、まぁ下調べが悪かった自分のせいですね。
ナットははセレートも抜け止めもない普通のナットでした。

対象商品 : 06584706
2016-02-26
用途: 木工

強度共に合格点です。(あくまでも私見です)

対象商品 : 06584697
2017-08-06
用途: 管の固定

サイズの位置が指示してあっても、A、D、Lとネジ寸しかわからない。
全ての寸法がわかるように改善してほしい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
表示を変更させて頂きました、
どうぞよろしくお願い致します。

対象商品 : 06584733
2013-07-05
用途: パイプ仮固定用

モノは問題ありません。
製品番号が書かれたシールがUボルトに付いており、
それをはがしたときに、のりが取れず、べたべたが取れない。
べたべたにならないタグを使ってほしいです。
製品は良いですよ!!

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3102:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする