間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
タイホーコーザイ

アオタック50

注文コード:02338682

¥325
 
●特長: 
ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。
乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。  

●用途: 
機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。  

●成分: 
油溶性青色染料
アクリル系合成樹脂
アルコール類
酢酸エステル類
第一石油類 危険等級U  

●種別: 
ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料  
●危険等級: 
危険等級U  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第一石油類  
●危険物の含有量: 
50ml  
●RED BOOKVol3ページ: 
362  
●総合カタログVol13ページ: 
079  
●内容量: 
1本(50mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02338682

0102 ¥750
¥468 ¥445
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

02338725
アオタック500 詰替用

タイホーコーザイ

110

1缶(500mL)

¥1,291

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

青ニススプレー

MonotaRO

商品点数:1

¥375

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

スパイラルタップ(ステンレス用)

オーエスジー(OSG)

商品点数:86

¥618〜

スプレーブラッセン

ファインケミカルジャパン

商品点数:1

¥1,980

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 罫書き作業の下塗り
傾けると内溶液がこぼれる。
田唐工業 様(大阪府) [2007-06-17]



キャンペーン一覧