間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > タイホーコーザイ > グリーススプレー

1 件中 1 - 1 件
タイホーコーザイ

ソフトグリーススプレー

注文コード:02445222
 
●特長: 
ガスに溶解し難いため、泡立ち、飛び散りがほとんどありません。
浸透性・耐熱性にも優れています。
防錆力・耐水性に優れ、長期間潤滑効果を発揮します。  

●用途: 
チェーン、ギヤ等の金属同士の回転および摺動部の防錆潤滑。
水、蒸気、海水などがかかる回転部分、摺動部、高温下の潤滑浸透性を要求される箇所。  

●成分: 
特殊複合グリース(鉱油系)
イソパラフィン系溶剤
LPG
第二石油類150mL 危険等級V  

●種別: 
防錆潤滑グリース  
●耐熱性: 
200℃  
●耐荷重性能(MPa): 
0.90以上(曽田式四球法200rpm)  
●塩水噴霧: 
500時間以上  
●危険等級: 
危険等級V  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第二石油類  
●危険物の含有量: 
150ml  
●RED BOOKVol3ページ: 
349  
●RED BOOKVol4ページ: 
394  
●内容量: 
1本(300mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02445222 0109 ¥1,200
¥820 ¥779
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ディック ニューストッパー

大日製罐

商品点数:4

¥1,690〜

クレ5-56

呉工業(クレ)

商品点数:3

¥328〜

ペネトンA

タイホーコーザイ

商品点数:1

¥670

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。