間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > タイホーコーザイ > 潤滑剤(食品機械)

1 件中 1 - 1 件
タイホーコーザイ

食品機械用潤滑剤

注文コード:05287301
 
●特長: 
高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。
一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。
酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします  

●用途: 
食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。  

●成分: 
中鎖脂肪トリグリセライド、LPG、動植物油168mL 危険等級V級
メンテナスには必要不可欠!  

●使用温度範囲(℃): 
-5〜200  
●耐荷重性能(MPa): 
0.55(曽田式四球法200rpm)  
●引火点(℃): 
240  
●危険等級: 
危険等級V  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
動植物油類  
●危険物の含有量: 
168ml  
●RED BOOKVol3ページ: 
348  
●RED BOOKVol4ページ: 
397  
●内容量: 
1本(420mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05287301 127 ¥2,300
¥1,580
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ペネトンA

タイホーコーザイ

商品点数:1

¥670

クレ5-56

呉工業(クレ)

商品点数:3

¥328〜

フードグリーススプレー

エーゼット

商品点数:1

¥1,220

ニトローブ

ショーワ

商品点数:4

¥295

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。