間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > クリーナー/除去剤 > コーザイ

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > オイル・ケミカル・補修 > ケミカル製品 > 自動車部品強力洗浄剤

1 件中 1 - 1 件
タイホーコーザイ

強力パーツ&ブレーキクリーナーSuper MAX

注文コード:02445195

¥270
 
●特長: 
機械、部品の洗浄に最適。
「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。
ノズルから勢いよく噴射されるので洗浄力が一段と増し、作業効果を高めます。
840mlジャンボサイズでお徳用です。  

●用途: 
油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。
チェーン機構の油汚れ落とし。
精密機器の洗浄。
金型加工時の切り粉・油汚れ。
金型の洗浄。
その他、機械・設備、部品等の脱脂に。  

●成分: 
脂肪族系炭化水素
アルコール類
LPG
第一石油588mL 危険等級U  

●危険等級: 
危険等級U  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第一石油類  
●危険物の含有量: 
588ml  
●RED BOOKVol3ページ: 
354  
●RED BOOKVol4ページ: 
384  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
14  
●内容量: 
1本(840mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02445195 0600 ¥1,200
¥548 ¥521
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

速乾パーツ&ブレーキクリーナーSuper MAX

タイホーコーザイ

商品点数:1

¥566

クレ5-56

呉工業(クレ)

商品点数:3

¥328〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。