間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > 塗料(ラッカー/ケガキ/表面仕上剤) > ケガキ > コーザイ

1 件中 1 - 1 件
タイホーコーザイ

ジンクコート

注文コード:06317272
 
●特長: 
一液性ジンクリッチ防食塗料
超微粉の金属亜鉛により電気化学的に鉄を防食すると同時に、その亜鉛末の表面が次第に安定した不溶性の保護被膜となり、さらに防食性能が増加します。
本製品は一液性ジンクリッチエポキシ塗料をエアゾール化したものです。
塗膜の上には、ほとんどのラッカー・塗料が塗布できます。(ただしフタル酸塗料は層間剥離するおそれがありますので避けて下さい)  

●用途: 
亜鉛メッキの補修、溶接箇所の下塗り防錆、鋼管の防食。
その他船舶、貯槽、橋梁、港湾施設等に使用。  

●成分: 
エポキシエステル樹脂
亜鉛粉末
アルミニウム粉末
キシレン
D.M.E.
第二石油類168mL 危険等級V  

●塗布面積(m2/缶): 
2.5  
●塩水噴霧: 
500時間以上  
●屋外放置: 
2年以上  
●乾燥塗膜中の金属粉: 
88%以上  
●水道水浸漬: 
1年以上  
●膜厚(μm): 
20〜30  
●密着性碁盤目試験: 
100/100  
●危険等級: 
危険等級V  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第二石油類  
●危険物の含有量: 
168ml  
●RED BOOKVol3ページ: 
363  
●RED BOOKVol4ページ: 
407  
●総合カタログVol13ページ: 
80  
●内容量: 
1本(450g)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06317272 0130 ¥1,450
¥958 ¥910
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ラバロン延長コード

KOWA

商品点数:5

¥1,409

簡易フェイスマスク

MonotaRO

商品点数:1

¥290

銅線用裸圧着端子(R型)

富士端子工業

商品点数:226

¥269〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。