間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 切削工具 > ドリル > センタードリル > ハイスセンタードリル > ヤマワ > センタードリル 一般用 90° > 2.0-10.0

5 件中 1 - 5 件
ヤマワ(YAMAWA)

強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル

注文コード:04477076,04477085,04477121,04477155 注文コード:04477076,04477085,04477121,04477155,04477173 注文コード:04477173

¥400〜
 
●特長: 
センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。
その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。
ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。  

●先端角(°): 
90゚  
●材質: 
ハイス(高速度鋼)  
●センタ形状: 
A形  
●ドリル形状: 
やまわ標準  
●ねじれ角: 
強ねじれ  
●RED BOOKVol3ページ: 
95  
●RED BOOKVol4ページ: 
76  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
全長L(mm)
ドリル径d(Φmm)
穴角
ドリル長l(mm)
シャンク径D(Φmm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
04477076 CE-Q 2.0×90゜ 45 2 2 6 ¥815
¥676
出荷目安:1日
04477085 CE-Q 2.5×90゜ 50 2.5 2.5 7.7 ¥1,000
¥700
出荷目安:1日
04477121 CE-Q 3.0×90゜ 55 3 3 7.7 ¥1,000
¥829
出荷目安:1日
04477155 CE-Q 4.0×90゜ 65 4 90° 4.5 10 ¥2,000
¥1,658
出荷目安:1日
04477173 CE-Q 5.0×90゜ 78 5 5.5 11 ¥2,170
¥1,859
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

90°センタードリル

MonotaRO

商品点数:7

¥400〜

マジックリング付Tハンドル六角レンチ

ビーハ Wiha (ノガ)

商品点数:6

¥774〜

強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル

ヤマワ(YAMAWA)

商品点数:9

¥410〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。