間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
4 件中 1 - 4 件
ミエラセン

エキストラクター (角型)

注文コード:03378706,03378715,03378724,03378733 注文コード:03378706,03378715,03378724,03378733
 
●特長: 
小ねじからボルト、パイプの除去に使用します。
角型(K)は、左右ボルトねじ兼用で使用できます。
小ねじの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれた時、抜き取りが困難だった小ねじも簡単に除去できます。
六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ 込んだボルトも下穴をあければ楽に除去できます。  

●注意: 
※無理な力がかかり、折れる場合があります。
※熱処理されたボルトには使用できません。  

●材質: 
S55C  
●硬度HRC: 
52〜55  
●RED BOOKVol3ページ: 
171  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

ボルトねじ寸法
下穴ドリル寸法
全長(mm)
元端径(mm)
使用ハンドル
先端径(mm)
角対辺寸法(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

03378706

SC801K 5〜6 2 50 3.2 6.5 1.6 3.3 ¥540
¥390
出荷目安:1日

03378715

SC802K 6〜8 2.8 60 5.2 6.5 2.4 4 ¥610
¥441
出荷目安:1日

03378724

SC803K 8〜11 4 68 6.4 6.5 3.2 5.2 ¥720
¥520
出荷目安:1日

03378733

SC804K 11〜14 6.5 76 8.7 10 4.8 6.3 ¥830
¥600
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:19

¥76〜

ヘキサゴンソケット

トネ TONE (前田金属工業)

商品点数:6

¥590〜

スパイラルタップ

MonotaRO

商品点数:7

¥299〜

エキストラクター (角型)

ノーブランド

商品点数:1

¥1,069

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧