現場を支えるネットストア MonotaRO
MonotaRO

新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)

新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ) MonotaRO 新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ) MonotaRO 新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ) MonotaRO 新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ) MonotaRO
 

新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ) (12件の商品レビュー)

●特長: 
新品のメリヤス生地を漂白洗浄するので衛生的で水分、油分の吸収性に優れています。但し、中古製品に比べると繊維の伸縮性、吸収性は若干劣ります。  

●注意: 
※新品生地のまま製品化しますので水分吸収性が若干劣ります。  

●色: 
白  
●寸法(cm): 
約30〜50角  
●材質: 
新品の伸縮性メリヤス生地、綿率95%以上  
●種別: 
新品  
●工程処理: 
パック包装、漂白洗浄  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03358162 - 1束(20kg(4kg×5袋入)) オープン
¥11,480
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品保証
お届け地域によって、運賃をご負担いただく場合がある商品です。
05242806 - 1束(5kg(1kg×5袋入)) オープン
¥3,330
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品保証
お届け地域によって、運賃をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。

梱包・物流・清掃・オフィス用品 > 清掃用品・洗剤 > ウエス・紙ウエス > 布ウエス > 新品

自動車・トラック・バイク・自転車用品 > 洗車・清掃 > 洗車道具 > ウエス > 布ウエス

平均満足度:3.42  総レビュー件数:12 商品レビューを投稿する 毎月抽選で100名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 製品についた指紋や汚れ落としの清掃に使います。

これから使用させていただきますが、つなぎめなしで傷つかない素材だから安心して使えると思います。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-01-30]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 金型の掃除

好きな大きさに切れるので、拭きやすい

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社横浜化成 様(神奈川県) [2011-12-12]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 戦場作業

思ったより吸い込みが良かった

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社美和車体 様(鳥取県) [2011-10-14]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 用途はいろいろで機械油の拭き取りやほこりの拭き取り、雑巾代わりに使用

現場に持ち出せば関係ないかも知れませんが、中古継ぎ目なしを使用してましたが、下着の黄ばんだものがよくはいっていたので、気持ち悪いので、新品にしたのに汚れている。切って適当な大きさにしているので一枚一枚わかります。一番最初買った時はどちらもよかったのにとおもいます。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 清和 様(山口県) [2011-10-06]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 清掃

普通

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-10-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


「新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)」の関連検索(特集)