間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
マキタ

充電式クリーナ

注文コード:02505255
 
●特長: 
お洒落でキュートなクリーナ!紙パック10枚付!  

●付属品: 
充電器DC7020
T型ノズル(首振りタイプ)
ストレートパイプ
すき間用ノズル
紙パック(10枚)
ダストパック(1枚)  

●長さ(mm): 
383 (ノズル除く)  
●色: 
アイボリー  
●集塵容量(L): 
0.5  
●バッテリー電圧(V): 
7.2 (直流)  
●質量(kg): 
1.0 (バッテリー含む)  
●連続使用時間(分): 
約10(強)/約20(標準)  
●バッテリー: 
内蔵式  
●バッテリー容量(Ah): 
1.3 (ニカド)  
●充電時間(分): 
180  
●RED BOOKVol3ページ: 
635  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02505255

4072DW ¥11,300
¥8,598 ¥8,168
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06127861
じゅうたん用ノズル

マキタ

A-37546

1個

¥1,200

06127877
棚ブラシ

マキタ

A-37552

1個

¥850

06127886
フレキシブルホース

マキタ

A-37568

1個

¥500

06127904
7.2V 充電器

マキタ

DC7020

1個

¥2,500

07212737
ダストパック

マキタ

A-43957

1枚

¥170

09929245
紙パック

マキタ

A-48511

1パック(10枚入)

10枚入

¥468

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

紙パック

マキタ

商品点数:2

¥468

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧