間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
マキタ

エアコンプレッサ

注文コード:02507967
 
●特長: 
軽量12kg、ショルダーベルト付で サッと移動!
低騒音-69dB。
運転方式/圧力スイッチ式。
空気取出口/ 圧力調整器付 ワンタッチジョイント。  

●周波数(Hz): 
50/60共用  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
2000  
●幅(mm): 
400  
●質量(kg): 
12  
●高さ(mm): 
432  
●奥行(mm): 
290  
●電流(A): 
13  
●電源(V): 
単相100  
●タンク容量(L): 
5  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.96[9.8]  
●定格出力(kW): 
1240W(消費電力)  
●運転方式: 
圧力スイッチ式  
●空気取出口: 
圧力調整器付ワンタッチジョイント  
●吐出し空気量(L/min): 
70  
●最高圧力(MPa[kgf/cm2]): 
1.27[13]  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

02507967

AC700 ¥92,000
¥59,800
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧