間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 充電工具アクセサリー > マキタ > バッテリー

1 件中 1 - 1 件
マキタ

ニッケル水素バッテリ・スライド式

注文コード:05833667
 
●仕様: 
3.3Ahタイプ9.6V  
●適合: 
インパクトドライバ(TD100D)/ドリルドライバ(DF320D)  
●バッテリー: 
ニッケル水素  
●バッテリー容量(Ah): 
3.3  
●バッテリー電圧(V): 
9.6  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05833667 BH9033B ¥13,200
¥9,240
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。