(37件のレビュー)

呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。
紫外線に強いUVシート。
防水性があり、強くて長持ち。
環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!

用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。シート厚さ(mm)約0.35仕様ハトメ付種別スルーザー編み形状折りたたみタイプシルバー厚さ#4000材質(シート)ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(mm)約900伸度(%)縦18.8、横17.1基準質量(g)約4100/(3.6×5.4m)引裂強度(N)縦131、横109織り方スルーザー編み引張強度(N/50mm)縦806、横663材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、耐候、防水内容量1枚
全9種類を絞り込む
呼び寸法(縦×横)(m)
仕上り寸法(縦×横)(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(縦×横)(m)
仕上り寸法(縦×横)(m)
ハトメ数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05834385SL#40-011.8×1.8約1.8×1.880.7
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
05834394SL#40-021.8×2.7約1.8×2.7101.0
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
05834403SL#40-052.7×3.6約2.7×3.6142.0
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
05834412SL#40-093.6×3.6約3.6×3.6162.7
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
05838917SL#40-113.6×5.4約3.6×5.4204.0
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
39580755SL#40-135.4×5.4約5.4×5.4246.0
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
39580764SL#40-145.4×7.2約5.4×7.2288.0
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
48907013SL#40-157.2×7.2約7.2×7.23210.65
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
48907022SL#40-167.2×9.0約7.2×9.03613.3
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05834385
2023-08-19
用途: 屋外に置いてある資材の雨よけ
株式会社大石

屋外に置いている資材の雨よけに購入。
いつものブルーじゃないところが、自分のセンスの良さをひしひしを感じています。
カラーバリエーションもっとあればうれしいです。

3が参考にしています
対象商品 : 05838917
2024-02-08
用途: 製品カバー
株式会社 池田竹店

十分に使えそうです、耐久性は試験中ですので???です。

1が参考にしています
対象商品 : 05834403
2023-11-27
用途: 外に保管してある商品を覆うため

他ではこのサイズが見つけられず、丁度いいサイズが見つかって助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 05834394
2022-07-09
用途: 二階ベランダ壁面の日除けと防水
サービス業

耐候性と薄くて丈夫と言うので、購入しました。
今後の経年変化を観察します。

1が参考にしています
対象商品 : 05834385
2022-02-10
用途: 学童保育遊具の雨水による錆防止、直射日光劣化防止
海道小子どもの家教育・研究機関

シートに重みがあり風の影響を受けにくい、はと目付なので取り付けに便利で満足

1が参考にしています
対象商品 : 05838917
2022-05-20
用途: 品物の雨よけ
株式会社田島製作所

急な雨の時に品物が濡れないようにカバーするために使用しています。しっかりと硬さがある為広げやすく使用しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 05834412
2020-11-19
用途: 機械のカバーとして使用

コストパフォーマンスに優れ、しなやかで使いやすかった。
次回も使用予定。

1が参考にしています
対象商品 : 05834385
2020-04-22
用途: プレジャーボートのシートカバー作成時
ENDO FARM農・林・水産業

屋外で使用しても大丈夫な耐久性があり使い道は色々ありそうです。今回はマイボートのシートカバー作成用に購入させていただきました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする