間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
NEC

ライフラインU 110W形

注文コード:03325926 注文コード:03387255
 
●種別: 
110W省エネ形  
●点灯形: 
ラピッドスタート形  
●定格ランプ電力(W): 
100  
●管長(mm): 
2367  
●種類: 
直管蛍光灯  
●電流(A): 
0.820  
●管径(Φmm): 
38  
●定格平均寿命(時間): 
12000  
●RED BOOKVol3ページ: 
1182  
●総合カタログVol13ページ: 
305  
●内容量: 
1箱(10本入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番


全光束(Lm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

03387255

FLR110HD/A/100 昼光色 7800 ¥18,000
¥6,900 ¥6,555
特価
出荷目安:2日
別送品
返品不可
地域運賃

03325926

FLR110HW/A/100 白色 8960 ¥18,000
¥6,900 ¥6,555
特価
出荷目安:2日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ボタン型酸化銀電池

MonotaRO

商品点数:1

¥230

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

サンライン 40W形

日立ライティング

商品点数:4

¥4,550〜

3M マスキングテープ No.243

住友スリーエム(3M)

商品点数:23

¥340〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧