間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
NEC

サンホワイト5 40W形

注文コード:05249221 注文コード:05699452
 
●特長: 
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。  

●用途: 
一般照明用  

●色: 
昼白色  
●点灯形: 
ラピッドスタート形  
●管長(mm): 
1198  
●種類: 
直管蛍光灯  
●管径(Φmm): 
32.5  
●全光束(Lm): 
2850  
●定格平均寿命(時間): 
12000  
●RED BOOKVol3ページ: 
1181  
●総合カタログVol13ページ: 
304  
●内容量: 
1箱(25本入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

種別
定格ランプ電力(W)
電流(A)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

05249221

FLR40SN/M 40W形 40 0.420 ¥16,750
¥4,950 ¥4,703
特価
出荷目安:2日
別送品
返品不可
地域運賃

05699452

FLR40SN/M/36 40W省エネ形 36 0.440 ¥16,750
¥4,950 ¥4,703
特価
出荷目安:2日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ライフライン 40W形

NEC

商品点数:4

¥1,200〜

ライフラインU 110W形

NEC

商品点数:2

¥6,900

メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用

日本スプリュー

商品点数:34

¥320〜

サンホワイト5 40W形

NEC

商品点数:3

¥4,950

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 工場作業
思ったより耐久性があり、明るいです。
[2007-12-06]



キャンペーン一覧