間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 蛍光灯 > 直管蛍光灯 > 一般照明用 > 40W形 > ラピッドスタート形

2 件中 1 - 2 件
パナソニック(Panasonic)

ハイライト 40W形

注文コード:02443664 注文コード:03344765
 
●特長: 
ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用するタイプで、グロースタータが不要で、多くのランプが即時点灯する特長を持っています。
一般的なタイプ「ハイライト」です。  

●用途: 
一般照明用  

●種別: 
40W省エネ形  
●点灯形: 
ラピッドスタート形  
●定格ランプ電力(W): 
36  
●管長(mm): 
1198  
●種類: 
直管蛍光灯  
●電流(A): 
0.44  
●管径(Φmm): 
32.5  
●口金: 
G13  
●定格平均寿命(時間): 
12000  
●RED BOOKVol3ページ: 
1180  
●RED BOOKVol4ページ: 
1608  
●総合カタログVol13ページ: 
304  
●内容量: 
1箱(25本入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

全光束(Lm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03344765 FLR40S・D/M-X・36 昼光色 2610 ¥14,500
¥6,300
出荷目安:1日
別送品
返品不可
02443664 FLR40S・W/M-X・36 白色 3000 ¥14,500
¥6,300
出荷目安:1日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ハイライト 40W形

パナソニック(Panasonic)

商品点数:2

¥5,980

グロースタータ

NEC

商品点数:3

¥120〜

一般照明用電球<ソフトシリカ>15%省電力形

日立ライティング

商品点数:3

¥72〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。