間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 電球 > 一般照明電球 > シリカ電球

3 件中 1 - 3 件
パナソニック(Panasonic)

シリカ電球

注文コード:06300095 注文コード:06300086,06300095,01918122 注文コード:06300086
 
●特長: 
シリカ粒子をバルブの内面に静電塗装した電球です。
当社クリア電球などとくらべ、まぶしさの少ないソフトな光が得られますので、住宅、店舗、ホテルなどの幅広い分野に使用できます。  

●種類: 
シリカ電球  
●口金: 
E26  
●定格寿命(時間): 
1000  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
種別
定格ランプ電力(W)
長さ(mm)
全光束(Lm)
バルブ径(Φmm)
RED
BOOK3
ページ

RED
BOOK4
ページ

Vol13
ページ

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06300086 LW110V54W 1個 60W形 54 110 790 60 1185 1614 306 ¥180
¥118
出荷目安:1日
返品不可
06300095 LW110V90W 1個 100W形 90 110 1500 60 1185 1614 306 ¥210
¥130
出荷目安:1日
返品不可
01918122 LW110V150W 1箱(25個入) 150W形 150 155 2300 75 ¥11,500
¥8,580
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

マグネットライト

MonotaRO

商品点数:1

¥3,400

簡易フェイスマスク

MonotaRO

商品点数:1

¥290

一般照明電球(クリアタイプ)

日立ライティング

商品点数:3

¥98〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 普通家庭用及び店舗
110Vまで対応しているので寿命が100Vのものより確実に長くなったようです。
[2008-05-14]